Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Crimpkontakt 8500106 1000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3165582-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     8500106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
molex crimpstecker
crimpstecker
Molex Crimpkontakt 8500106 1000 St.

156 CR TRM STD 18-24 8500106

Inhalt: 1000 St.



KK 396 Crimp Terminal 2478, 18-24 AWG, Bag, Brass Tin (Sn)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Engineering Part No:
2478-1-(P909)L
Engineering Series Name:
156 CR TRM STD 18-24
Engineering Series No:
02478
Marke:
Molex
Herst.-Teilenr.:
8500106
Typ (Hersteller-Typ):
8500106
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Molex, 8500106, 08-50-0106
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06089* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,58*
€ 94,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,31*
€ 94,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,19*
€ 91,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,27*
€ 82,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 68,87*
€ 81,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,89*
€ 72,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.