|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3165275-BP Herst.-Nr.: 42182 EAN/GTIN: 5702017584164 |
| |
|
|  |  |
 | 42182 LEGO® TECHNIC NASA Apollo Lunar Roving Vehicle (LRV)
LEGO® TECHNIC 42182 NASA Apollo Lunar Roving Vehicle (LRV)
Flieg mit diesem LEGO Technic NASA Raumfahrzeug-Modell (42182) für Erwachsene zum Mond. Das Roboter-Spielset beinhaltet ein Modell des Mondrovers, der an Bord von Apollo 17 befördert wurde, sowie 3 Ausrüstungssätze zur Befestigung am LRV.
Falte den NASA Rover voll aus, baue die Ausrüstung an und teste die Lenkung und Federung, während du dir ausmalst, wie du bei Mondspaziergängen Gesteinsproben sammelst. Bestaune die beiden Batterien mit Heiz- und Kühlelementen sowie die Fernsehkamera mit Antennen am baubaren Modell. Erkunde die Kommunikationseinheit, probiere Werkzeug wie die Schaufel und den Bohrer aus und suche LEGO Mondgestein. Das Weltraum-Spielset beinhaltet außerdem das Traverse Gravimeter Experiment, das von der Apollo 17 zum Mond befördert wurde, sowie eine Hommage an Big Muley, den größten Brocken Mondgestein, der im Rahmen des Apollo-Programms auf die Erde gebracht wurde.
Dieses ebenso detailreiche wie spektakuläre Sammlerstück ist ein tolles Geschenk für Erwachsene, die fesselnde Bauprojekte, NASA-Merchandise und Modelle von Raumfahrzeugen lieben.
Ausstattung: Baue ein originalgetreues LEGO Technic Mondrover-Modell: Dieses Bauset für Erwachsene beinhaltet ein LRV mit vielen authentischen Details, beispielsweise Sitzen, Lenkung, Federung und wissenschaftlichen Instrumenten Modell eines NASA-Rovers für Erwachsene: Freu dich auf ein achtsames Projekt und baue einen Rover mit all seinen Details wie den beiden Batterien, den Heiz- und Kühlelementen und der Kommunikationseinheit Modell für NASA-Fans: Ruf dir die Apollo-17-Mission mit diesem Sammlerstück in Erinnerung. An dem LRV lassen sich 3 detailgetreue Ausrüstungssätze befestigen, denen jeweils eine eigene Infoplakette beiliegt Lebenswichtige Ausrüstung: Dieses Set gewährt nähere Einblicke in die Apollo-Missionen und beinhaltet jede Menge Ausrüstung, wie Kommunikationsausstattung und Werkzeug zum Einsammeln von Gesteinsproben NASA-Geschenk für Erwachsene, die sich für die Raumfahrt begeistern: Dieses Raumfahrzeug-Set ist eine tolle Geschenkidee und inspiriert Weltraumfans dazu, mehr über die Apollo-Missionen zu erfahren Spannende Bauanleitung: Freu dich auf ein anspruchsvolles Bauerlebnis. Die LEGO Builder App lässt dich Sets speichern, deinen Baufortschritt verfolgen
Technische Daten: Ausführung (allgemein): NASA Apollo Lunar Roving Vehicle (LRV) · Empfohlenes Mindestalter (min.): 18 Jahre · LEGO Teile: 1913 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 18 Jahre | LEGO Teile: | 1913 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | NASA Apollo Lunar Roving Vehicle (LRV) | Produkt-Art: | LEGO® TECHNIC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO Technic, 42182, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 137,47* | € 168,75* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 145,22* | € 177,37* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 144,90* | € 177,37* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 148,24* | € 181,43* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 153,39* | € 187,74* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|