|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3165273-BP Herst.-Nr.: 42176 EAN/GTIN: 5702017584102 |
| |
|
|  |  |
 | 42176 LEGO® TECHNIC Porsche GT4 e-Performance Rennwagen
LEGO® TECHNIC 42176 Porsche GT4 e-Performance Rennwagen
Der LEGO Technic Porsche GT4 e-Performance Rennwagen (42176) bietet Kindern ab 10 Jahren ein spannendes Bauprojekt. Das ferngesteuerte Modellauto hat viele interaktive Funktionen und ist unser bis heute (Stand: August 2024) schnellster LEGO Technic CONTROL+ Flitzer. Öffne die CONTROL+ App, um die Lenkung des Porsche-Spielzeugautos zu bedienen, die Lichter zu steuern und dir in Echtzeit Daten aufs Display zu holen.
Nach dem faszinierenden Bauerlebnis können Kinder ihren Spielzeug-Porsche mit coolen Fernsteuerungsfunktionen auf die Probe stellen und den Flitzer vorwärts und rückwärts fahren lassen. Dank der aufklappbaren Türen gibt es an diesem detailreichen Modellauto viel zu entdecken. Sogar die Lichter des LEGO Fahrzeugs funktionieren.
Dieses ferngesteuerte Auto hat viele coole Funktionen, die jungen LEGO Baumeistern die Welt der Technik näherbringen. Das Set ist ein tolles Geschenk für Kinder, die Spielzeug-Rennwagen lieben. Zu dem Bauspielzeug ist auch die LEGO Builder App verfügbar, die Baumeister 3D-Modellansichten vergrößern und drehen und ihren Baufortschritt verfolgen lässt.
Ausstattung: Modell eines Porsche Rennautos für Kinder: Der ferngesteuerte LEGO Technic Porsche GT4 e-Performance Rennwagen bietet Jungen und Mädchen ab 10 Jahren ein kreatives Projekt Ferngesteuertes Spielzeugauto: Zu diesem Bauspielzeug ist die CONTROL+ App verfügbar, in der dein Kind die Lenkung bedienen, die Lichter steuern und Daten in Echtzeit anzeigen lassen kann, während es seine Fahrkünste perfektioniert Entdecke faszinierende Details und Funktionen: Kinder lassen das Modellauto vorwärts und rückwärts fahren, schalten die Lichter ein und öffnen die Türen, um das Interieur zu bestaunen LEGO Fahrzeug mit Akku: Der Akku kann immer wieder aufgeladen werden, um das LEGO Spielzeugauto mit Strom zu versorgen Geschenk für Kinder ab 10 Jahren: Dieses Set ist eine tolle Geschenkidee für Kinder, die Spielzeugflitzer und Porsche Autos lieben Faszinierendes Bauerlebnis: Die LEGO Builder App nimmt Kinder auf ein intuitives Bauabenteuer mit. In der App kann man Sets speichern, den Baufortschritt verfolgen und beim Bauen 3D-Ansichten der Modelle vergrößern und drehen Einführung in die Welt der Technik: LEGO Technic Bausets stellen die Bewegungen und die Mechanik der Modelle realistisch dar, um jungen LEGO Baumeistern die Welt der Technik näherzubringen
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Porsche GT4 e-Performance Rennwagen · Empfohlenes Mindestalter (min.): 10 Jahre · LEGO Teile: 834 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 10 Jahre | LEGO Teile: | 834 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Porsche GT4 e-Performance Rennwagen | Produkt-Art: | LEGO® TECHNIC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO Technic, 42176, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 8,00* | ab € 101,29* | € 124,17* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 107,95* | € 132,52* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 107,74* | € 132,68* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 111,70* | € 137,35* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 141,11* | € 172,39* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|