|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3165262-BP Herst.-Nr.: 75398 EAN/GTIN: 5702017584508 |
| |
|
|  |  |
 | 75398 LEGO® STAR WARS™ C-3PO™
LEGO® STAR WARS™ 75398 C-3PO™
LEGO Star Wars C-3PO ist ein besonders detailreicher Spielzeug-Droide zum Sammeln, Bauen und Ausstellen. Dieses Star Wars Fantasy-Set ist eine tolle nostalgische Geschenkidee für Erwachsene und alle Fans der klassischen Star Wars Trilogie und bietet eine ebenso fesselnde wie anspruchsvolle Herausforderung. Bilde den beliebten Star Wars Charakter bis ins kleinste Detail nach. Dreh den Kopf und bewege die Arme, um den Spielzeug-Roboter in vertraute Posen zu bringen.
Dieses LEGO Star Wars Bauset für Erwachsene beinhaltet einen Ständer mit C-3PO-Infoplakette, auf dem auch Platz für die beiliegende LEGO Minifigur C-3PO ist. Ein Stein zum 25-jährigen LEGO Star Wars Jubiläum vollendet den imposanten Hingucker.
Stell dein Modell neben R2-D2 aus dem separat erhältlichen LEGO Star Wars Set 75379 aus, um einen besonders spektakulären Blickfang für deine Wohnung zu erschaffen. Du kannst aber auch einfach einen von C-3POs Armen abwinkeln, um nachzustellen, wie er den Kopf seines alten Freundes tätschelt.
Freu dich auf ein intuitives Bauerlebnis mit der LEGO Builder App. In der App kannst du 3D-Ansichten deines Bauspielzeugs drehen und vergrößern, deinen Baufortschritt verfolgen und all deine Sets an einem Ort speichern.
Ausstattung: LEGO Star Wars C-3PO – ein baubarer Droide: Hol dir mit diesem authentischen Roboter-Modell von C-3PO zum Bauen und Ausstellen einen der witzigsten Star Wars Charaktere der Galaxis in deine vier Wände Erfreue dich an den authentischen Details in diesem Star wars Bauspielzeug: Bilde C-3POs Look in bestem LEGO Stil nach; Dreh seinen Kopf und bewege seine Arme, um ihn vertraute Posen einnehmen zu lassen LEGO Star Wars Minifigur C-3PO: Das baubare Hauptmodell von C-3PO aus diesem Set wird von der LEGO Star Wars Minifigur C-3PO komplementiert Blickfang zum 25-jährigen Jubiläum: Dieses Spielset beinhaltet einen Ständer mit C-3PO-Infoplakette und Platz für die LEGO Minifigur C-3PO sowie einen Stein zum 25-jährigen LEGO Star Wars Jubiläum; ein tolles Sammlerstück für alle Star Wars Fans Geschenk für Erwachsene: Belohne dich selbst oder überrasche einen anderen erwachsenen Fan der klassischen Star Wars Trilogie oder einen eifrigen Sammler der LEGO Star Wars Bausets mit diesem Modell aus LEGO Steinen zum Sammeln und Ausstellen Star Wars Spielzeug zum Sammeln: Erlebe das Wiedersehen zweier alter Freunde; Stell C-3PO neben R2-D2 aus dem separat erhältlichen LEGO Set 75379 aus, und winkle einen von C-3POs Armen so ab, dass er R2-D2s Kopf tätschelt Einst in einer weit entfernten Galaxis, heute in deinem Wohnzimmer: LEGO Star Wars Bausets für Erwachsene sind für Leute wie dich gedacht, die gerne bei kreativen Aktivitäten abschalten und entspannen, und bringen eine andere Galaxie in dein Haus
Technische Daten: Ausführung (allgemein): C-3PO™ · Empfohlenes Mindestalter (min.): 18 Jahre · LEGO Teile: 1138 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 18 Jahre | LEGO Teile: | 1138 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | C-3PO™ | Produkt-Art: | LEGO® STAR WARS™ |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO StarWars, 75398, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 88,35* | € 108,39* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 88,56* | € 109,39* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 91,36* | € 113,39* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 94,60* | € 116,69* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 98,52* | € 120,66* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|