|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3165258-BP Herst.-Nr.: 75388 EAN/GTIN: 5702017584447 |
| |
|
|  |  |
 | 75388 LEGO® STAR WARS™ Jedi Bobs Sternjäger
LEGO® STAR WARS™ 75388 Jedi Bobs Sternjäger
Jedi Bobs Sternjäger (75388) ist genau das richtige Set, um Kindern den geheimnisvollen Charakter aus einem LEGO Star Wars Set von 2002 vorzustellen, der bei den Fans sehr beliebt war. Dieses LEGO Star Wars Bau- und Spielset ist ein cooles Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk für Jungen, Mädchen und alle Fans ab 8 Jahren. Das baubare Spielzeug-Raumschiff hat ein aufklappbares Cockpit, 2 Shooter mit Federmechanismus und ein einziehbares Fahrwerk. Die beiden LEGO Star Wars Minifiguren Jedi Bob und ein Ackbar-Truppler sowie der LEGO Droide Servo (SR-V0) aus dem Serien-Special LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy auf Disney+ laden zum Spielen ein. Jedi Bobs Lichtschwert kann an den Sockel des Spielzeug-Sternenschiffs aus LEGO Steinen geklemmt werden. Ein Karton mit blauer Milch und eine Banane passen ins Staufach, um noch mehr Spielspaß zu bieten.
Dieses Bauspielzeug zum Sammeln und Bauen lässt sich wunderbar mit den beiden separat erhältlichen Star Wars Bausets Dunkler Millennium Falke (75389) und Mashup aus TIE Fighter & X-Wing (75393) kombinieren, die ebenfalls Sternjäger und Charaktere aus dem Serien-Special LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy beinhalten.
Ausstattung: LEGO Star Wars Bau- und Spielset für Kinder: Jedi Bobs Sternjäger, der aus dem Serien-Special LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy auf Disney+ bekannt ist, lässt Kinder einen beliebten Helden begleiten Bauspielzeug mit 2 faszinierenden LEGO Star Wars Minifiguren: Dieses Bauspielzeug enthält den Jedi Bob mit Lichtschwert und einen Ackbar-Truppler mit Blaster sowie den LEGO Droide Servo (SR-V0) Star Wars Jedi-Sternjäger: Das Spielzeug-Sternenschiff aus LEGO Steinen hat ein aufklappbares Cockpit mit Staufach, 2 Shooter mit Federmechanismus, Clips für Lichtschwerter und ein einziehbares Fahrwerk Star Wars Zubehör zum Spielen: Das Bauset beinhaltet einen Karton mit blauer Milch und eine Banane, die ins Staufach des Sternjägers passen, als spaßiges Zubehör für noch mehr Action und Rollenspiele Coole LEGO Geschenkidee für Kinder ab 8 Jahren: Dieses Abenteuer-Spielzeug aus LEGO Steinen ist ein tolles Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk für Jungen, Mädchen und alle jungen Fans, die den Jedi Bob und Star Wars Sets lieben Teil der LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy Kollektion: Kombiniere dieses Spielset mit den beiden separat erhältlichen Sets Dunkler Millennium Falke (75389) und Mashup aus TIE Fighter & X-Wing (75393) Erkunde das gesamte Angebot: LEGO Star Wars Sets lassen Kinder und erwachsene Star Wars Fans klassische Szenen nachstellen, eigene Abenteuer darstellen oder die gebauten Modelle einfach nur ausstellen
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Jedi Bobs Sternjäger · Empfohlenes Mindestalter (min.): 8 Jahre · LEGO Teile: 305 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 8 Jahre | LEGO Teile: | 305 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Jedi Bobs Sternjäger | Produkt-Art: | LEGO® STAR WARS™ |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO StarWars, 75388, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 24,34* | € 32,52* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 25,08* | € 34,25* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 26,11* | € 35,06* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 28,06* | € 37,37* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 28,14* | € 37,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|