Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanko 206362 Feuerzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3165146-BP
Hersteller:
     Blanko
Herst.-Nr.:
     206362
EAN/GTIN:
     7331628004815
Suchbegriffe:
Feuerzeug
feuerzeug
Blanko 206362 Feuerzeug

Survival Set

Das Outdoor-Survival-Set für den Abenteuerurlaub
Feuerstein mit Griff ca. 110 mm lang
Schaber mit Griff ca. 62 mm lang

Das Outdoor-Survival-Set für den Abenteuerurlaub oder auch nur um beim nächsten Grillfest anzugeben: Im Set befindet sich ein Feuerstein mit Schaber um bei jedem Wetter ein Feuer anzünden zu können. Der Schaber beinhaltet eine Pfeife im Griff sowie eine kleine Säge, der Feuerstein einen Kompass. Länge des Schabers inkl. Griff ca. 62 mm, Länge des Feuerteins inkl. Griff ca. 110 mm.

Technische Daten:
Gewicht: 0.05 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Stahl,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 62 mm · Zünder (LOV): Feuerstein

Lieferumfang:
1 Feuerstein,1 Schaber

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(B x H x T) 110 x 1.5 x 62 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
62 mm
Produktabmessung, Höhe:
1.5 cm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Zünder (LOV):
Feuerstein
Material:
Stahl | Kunststoff
Gewicht:
0.05 kg
Produkt-Art:
Feuerzeug
Weitere Suchbegriffe: Blanko, 206362, Feuererzeugung, viurziuc
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
6
€ 6,99*
ab € 4,73*
€ 6,59*
1
€ 4,00*
ab € 4,52*
€ 7,21*
Lager 102
39
1
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 12,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.