Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect BMT-F-DIO4/2 BACnet MS/TP MS/TP-Modul 24 V/AC, 24 V/DC 200 mA Anzahl Ausgänge:2 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     102-3164646-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110883132670
EAN/GTIN:
     4251394620794
Suchbegriffe:
Metz Connect
110883132670
BMT-F-DIO4/2 BACnet MS/TP
hutschienennetzteile
Metz Connect BMT-F-DIO4/2 BACnet MS/TP MS/TP-Modul 24 V/AC,24 V/DC 200 mA Anzahl Ausgänge:2 x Inhalt 1 St.

BMT-F-DIO4/2 BACnet MS/TP

Das BACnet MS/TP-Modul mit 4 digitalen Eingängen und 2 Relaisausgängen mit Handbedienebene wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Geeignet um z. B. in einem Raum Lichtschalter und Fensterkontakte aufzunehmen und zwei Lichtbänder zu schalten oder als Jalousiesteuerung. Ebenfalls können 2 motorbetriebene Brandschutzklappen gesteuert werden. Hierbei sind die Relaiskontakte durch geeignete lastabhängige Maßnahmen zu schützen. Die Eingänge können als Kontakt- bzw. als Spannungseingänge betrieben werden. Über einen BACnet-Client können die Eingänge und Ausgänge über Standard Objekte geschaltet und abgefragt werden. Die Einstellung der Moduladresse und der Bitrate erfolgt über zwei Schalter auf der Frontseite. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern. Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In).

Ausstattung:
Intelligente Komponenten
BACnet
BACnet MS/TP
BACnet-MSTP
BACnet I/Os
I/O Modul
I/O Komponenten
Mischmodule
Digitaler Ein - Ausgang
RS485
Dezentrale Montage
45mm Kappenmaß

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 2 x · Ausgangsspannung (max.): 24 V/AC,24 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 24 V/AC,24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 200 mA · Betriebstemperatur (max.): +55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -5 °C · Eingangsspannung (max.): 30 V/AC,30 V/DC · Eingänge: 4 digital · Gewicht: 126 g · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 69.30 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Schutzart: IP40 · Weitere technische Daten: Stromaufnahme max.: 200 mA/AC; 75 mA/DC
Relaisausgang: 2 Wechsler
Schaltspannung Relaisausgang max.: 250 V/AC
Dauerstrom Relaisausgang: 16 A
Anschlussklemme: 4-polig
Farbe: grau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 50 x 69.30 mm
Produktabmessung, Höhe:
69.30 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
200 mA
Marke:
Metz Connect
Schutzart:
IP40
Herst.-Teilenr.:
110883132670
Typ (Hersteller-Typ):
BMT-F-DIO4/2 BACnet MS/TP
Eingangsspannung (max.):
30 V/AC
Betriebstemperatur (max.):
+55 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-5 °C
Ausgangsstrom (max.):
200 mA
Ausgangsspannung (max.):
24 V/AC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/AC
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingänge:
4 digital
Gewicht:
126 g
Produkt-Art:
MS/TP-Modul
Weitere Suchbegriffe: hutschienennetzgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 120,32*
€ 145,78*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,23*
€ 146,34*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 124,88*
€ 150,96*
Frei Haus
ab € 126,25*
€ 151,44*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 192,98*
€ 228,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,25*
€ 271,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,76*
€ 266,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,96*
€ 258,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,98*
€ 248,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,98*
€ 229,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110369
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.