Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect BMT-F-AI8 BACnet MS/TP MS/TP-Modul 24 V/AC, 24 V/DC 65 mA Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     102-3164645-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1108821370
EAN/GTIN:
     4251394620633
Suchbegriffe:
Metz Connect
1108821370
BMT-F-AI8 BACnet MS/TP
hutschienennetzteile
Metz Connect BMT-F-AI8 BACnet MS/TP MS/TP-Modul 24 V/AC,24 V/DC 65 mA Inhalt 1 St.

BMT-F-AI8 BACnet MS/TP

Das BACnet MS/TP-Modul mit 8 einzeln konfigurierbaren Widerstands- oder Spannungseingängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet zur Erfassung von Widerständen und Spannungen von z. B. passiven und aktiven Temperaturfühlern, elektrischen Lüftungs- und Mischklappen, Ventilstellungen usw. Über einen BACnet-Client können die Eingänge über Standard-Objekte universell konfiguriert werden. Die Adressierung des Moduls und die Einstellung der Bitrate erfolgt über zwei Adressschalter auf der Frontseite. Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern. Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In).

Ausstattung:
Intelligente Komponenten
BACnet
BACnet MS/TP
BACnet-MSTP
BACnet I/Os
I/O Modul
I/O Komponenten
Eingangsmodul
Analoger Eingang
RS485
Dezentrale Montage
45mm Kappenmaß

Technische Daten:
Ausgangsspannung (max.): 24 V/AC,24 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 24 V/AC,24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 65 mA · Betriebstemperatur (max.): +55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -5 °C · Eingangsspannung (max.): 10 V/DC · Eingangsspannung (min.): 0 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 0 - 10 V/DC · Eingänge: 8 analog · Gewicht: 104 g · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 69.30 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Schutzart: IP40 · Weitere technische Daten: Stromaufnahme max.: 65 mA/AC; 25 mA/DC
Widerstandsbereich: 40 Ohm - 4 MOhm
Anschlussklemme: 4-polig
Farbe: grau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 50 x 69.30 mm
Produktabmessung, Höhe:
69.30 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
65 mA
Marke:
Metz Connect
Schutzart:
IP40
Herst.-Teilenr.:
1108821370
Typ (Hersteller-Typ):
BMT-F-AI8 BACnet MS/TP
Eingangsspannung (max.):
10 V/DC
Eingangsspannung (min.):
0 V/DC
Betriebstemperatur (max.):
+55 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-5 °C
Ausgangsstrom (max.):
65 mA
Ausgangsspannung (max.):
24 V/AC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/AC
Eingänge:
8 analog
Eingangsspannungs-Bereich:
0 - 10 V/DC
Gewicht:
104 g
Produkt-Art:
MS/TP-Modul
Weitere Suchbegriffe: hutschienennetzgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 153,72*
€ 181,24*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 153,49*
€ 181,82*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 159,79*
€ 187,81*
Frei Haus
ab € 159,55*
€ 188,59*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 243,56*
€ 283,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,63*
€ 337,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,16*
€ 333,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,46*
€ 323,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,26*
€ 310,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,56*
€ 289,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110369
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.