Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDIMAX EA1-020D EA1 Series SFP Direktanschlusskabel 10 GBit/s 2.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edimax EA1-020D InfiniBand/fibre optic cable 2 m SFP+ Schwarz
Edimax EA1-020D InfiniBand/fibre optic cable 2 m SFP+ Schwarz
Edimax EA1-020D InfiniBand/fibre optic cable 2 m SFP+ Schwarz
Edimax EA1-020D InfiniBand/fibre optic cable 2 m SFP+ Schwarz
Edimax EA1-020D InfiniBand/fibre optic cable 2 m SFP+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3164391-BP
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     EA1-020D
EAN/GTIN:
     4717964704436
Suchbegriffe:
SFP+ Kabel
sfp+ kabel 2m
sfp+ kabel
EDIMAX EA1-020D EA1 Series SFP Direktanschlusskabel 10 GBit/s 2.00 m

EDIMAX EA1 Series 10GbE SFP+ DAC Direct Attach Cable

Hohe Datengeschwindigkeiten bis zu 10Gbps
Kompatibel mit SFP+ MSA (Multi-Source Agreement)
Rückwärtskompatibel mit SFP (1Gbps)
Einfaches Plug-and-Play mit hot-plug-fähiger SFP 20-PIN-Bauform
E/A-Stecker für Hochgeschwindigkeits-Differenzsignal-Anwendungen
Verbesserte Pluggable Form-Factor (IPF)-Konformität für optimierte EMI/EMV-Leistung
Geringerer Stromverbrauch von maximal 0,5W
Verwendbar mit allen Gerätetypen, die mit einem SFP+/SFP-Port ausgestattet sind, wie z. B. Switch, Speicher, Server, NIC (PCI-E-Adapter), Rechenzentrum, High-Performance-Computing usw.

Kostengünstige hohe Bandbreite
10GbE SFP+-Kupferverbindung
Die Serie EA1 10G SFP+ DAC besteht aus einem Kupferkabel mit SFP+-Anschlüssen an beiden Enden. Sie ist kostengünstiger als ein optischer 10G-Transceiver und unterstützt Verbindungen mit einer Datenübertragungsrate bis zu 10Gbps. Server und Netzwerkgeräte lassen sich direkt an ToR (Top-of-Rack)-Switches anschließen, was eine direkte Kostenersparnis bedeutet.

Hohe Leistung und Zuverlässigkeit
Kompatibel mit SFP+ MSA
Das SFP+ 10G DAC-Kabel ist mit den aktuellen Spezifikationen SFF-8431, SFF-8432 und SFP+ MSA (Multi-Source Agreement) konform und mit Produkten von EDIMAX und anderen Marken mit Standardports vom Typ SFP+/SFP kompatibel. Dadurch eröffnen sich Ihnen zahlreiche Optionen für höchste Leistung und Zuverlässigkeit.

Hochgradige Kompatibilität
Abwärtskompatibel mit SFP (1Gbps)
Die Serie EA1 ist rückwärtskompatibel mit SFP (1Gbps). Sie ermöglicht Verbindungen mit kürzeren Abständen und höherer Dichte zwischen Netzwerkgeräten wie Netzwerk-Switch, Server, Network Attached Storage (NAS), Speicherbereichsnetzwerk, NIC (PCI-E-Adapter), Rechenzentrum oder High-Performance-Computing.

Einfaches Plug-and-Play
Unterstützung von hot-plug-fähigem SFP+
Beide Enden sind mit plug-and-play- sowie hot-plug-fähigen oder den erwähnten hot-swap-fähigen SFP+-Steckern ausgestattet. Es ist keine Konfiguration erforderlich und außerdem müssen Geräte weder abgeschaltet noch Daten in einen Wartezustand versetzt werden, wenn die Transceiver eingesteckt oder herausgezogen werden. Dadurch verringern sich Ausfallzeiten.

Technische Daten:
Distanz bis zu: 2.00 m · Schnittstellen (Computer/Multimedia): SFP+ · Weitere technische Daten: Kabeltyp: Passives Twinax-Kupferkabel, sauerstoffarmes Kupfer
Anschluss: SFP+-Stecker an beiden Enden
Leiterquerschnitt: 30AWG
Buchse: PVC
Datenübertragungsgeschwindigkeit: Bis zu 10Gbps
Bit Error Rate (BER): > 10-12
Standard:
- SFP+ MSA (Multi-Source Agreement)
- SFF 8431, Elektrische Hochgeschwindigkeitsschnittstelle SFP+
- SFF-8472, Digitale Schnittstelle zur Diagnoseüberwachung für optische Transceiver
Temperaturbereich
- Lagerung: -40 – 85 °C
- Betrieb: 0 – 70 °C · Übertragungsrate: 10 GBit/s · Übertragungsrate LAN: 10 MBit/s,100 MBit/s,1000 MBit/s,10000 MBit/s

Weitere Informationen:
Marke:
EDIMAX
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
SFP+
Übertragungsrate LAN:
10 MBit/s | 100 MBit/s | 1000 MBit/s | 10000 MBit/s
Übertragungsrate:
10 GBit/s
Distanz bis zu:
2.00 m
Produkt-Art:
SFP Direktanschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: EDIMAX, EA1-020D, EA1 Series, glasfasermodul, glasfasermodule
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,70*
€ 22,26*
€ 6,70*
ab € 16,19*
€ 22,27*
€ 6,78*
ab € 17,83*
€ 24,35*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 22,66*
€ 31,34*
€ 8,95*
ab € 25,15*
€ 35,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.