Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline SENSPLUSGALS23FEK Backcover Samsung Samsung Galaxy S23 FE Schwarz SENSPLUSGALS23FEK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3129165-BP
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     SENSPLUSGALS23FEK
EAN/GTIN:
     8018080471810
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Cellularline SENSPLUSGALS23FEK Backcover Samsung Samsung Galaxy S23 FE Schwarz

Cellularline Sensation Case für Samsung S23 FE Black

Soft-Touch-Silikonhülle
Weich und liegt angenehm in der Hand
Anti-Rutsch Material
Starre Schale für höhere Festigkeit
Geschützte Kanten, Tasten und Anschlüsse
In das Gehäusematerial integrierte antibakterielle Microban Technologie
Passend für das Samsung Galaxy S23 FE

SENSATION PLUS ist die Silikonhülle, die sich perfekt an das Smartphone anpasst. Die steife Struktur mit Soft-Touch-Oberfläche schützt das Telefon. Sie schützt die Kanten, Tasten und Anschlüsse vollständig und schützt dank der erhöhten Ränder auch die Kamera und den Displaybereich.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Silikon,Mikrofaser · Passend für Display-Größe: 16,3 cm (6,4") · Passend für Handy-Modell: Samsung Galaxy S23 FE · Passend für Marke (Handy): Samsung

Lieferumfang:
Cellularline Sensation Case für Samsung S23 FE.

Hinweis:
Das abgebildete Smartphone ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Display-Größe:
16,3 cm (6,4")
Passend für Display-Größe (Bereich):
16,3 cm (6,4")
Passend für Marke (Handy):
Samsung
Material:
Silikon | Mikrofaser
Passend für Handy-Modell:
Samsung Galaxy S23 FE
Produkt-Art:
Backcover
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 6,95*
ab € 12,41*
€ 17,34*
1 Tag
10
1
€ 2,90*
ab € 12,40*
€ 17,47*
1
€ 4,00*
ab € 13,92*
€ 20,12*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 1,00*
ab € 14,38*
€ 20,12*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 14,53*
€ 20,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.