Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3129145-BP Herst.-Nr.: CLEARDUOGALS24T EAN/GTIN: 8018080474972 |
| |
|
|  |  |
 | Cellularline CLEARDUOGALS24T Backcover Samsung Samsung Galaxy S24 Transparent Induktives Laden
Cellularline Clear Strong Case für Samsung S24
Doppeltes Material: Stabiler Körper mit Gummirahmen Erhöhter Gummirahmen für besseren Schutz des Displays und des Kamerabereichs Anti-Shock: Schützt vor Stößen und Stürzen Funktioniert mit kabellosen Ladegeräten Hülle enthält recyceltes Material Passend für Samsung Galaxy S24
Transparentes Hartschalenetui mit gummierten Rändern, um Stöße zu absorbieren und einen hohen Schutzlevel für dein Smartphone zu gewährleisten. Die extrastarke und vom Militär zertifizierte Hülle schützt dein Smartphone vor Stößen und Kratzern und beeinträchtigt sein Design nicht.
Technische Daten: Handy-Taschen-Besonderheiten: Induktives Laden · Herstellerfarbe: Transparent · Passend für Display-Größe: 15,7 cm (6,2") · Passend für Handy-Modell: Samsung Galaxy S24 · Passend für Marke (Handy): Samsung
Lieferumfang: Cellularline Clear Strong Case.
Hinweis: Das abgebildete Smartphone ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Transparent | Passend für Display-Größe: | 15,7 cm (6,2") | Passend für Display-Größe (Bereich): | 15,7 cm (6,2") | Passend für Marke (Handy): | Samsung | Handy-Taschen-Besonderheiten: | Induktives Laden | Passend für Handy-Modell: | Samsung Galaxy S24 | Produkt-Art: | Backcover |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 13,03* | € 19,12* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 13,59* | € 19,13* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 14,52* | € 20,82* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 19,57* | € 26,94* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|