Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite QuickDMX Funkempfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3125237-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     70064699
EAN/GTIN:
     4026397690149
Suchbegriffe:
Eurolite
70064699
QuickDMX
Lichtmixer
Eurolite QuickDMX Funkempfänger

EUROLITE AKKU QuickDMX-Funkempfänger

Akkubetriebener DMX-Funkempfänger 2,4 GHzKompakter 3-poliger XLR-Adapter (female) mit integrierter Antenne. Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtanlagen. Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth).

Ausstattung:
32-Bit-ARM-Prozessor für verzögerungsfreie Übertragung
Gruppenmodus
Mehrfarbige LED-Funktionsanzeige
Betriebsdauer bis zu 20h
Ansteuerbar über QuickDMX; plug and play
Reichweite von bis zu 400m
Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar

Technische Daten:
Gewicht: 140 g · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Weitere technische Daten: Stromversorgung: 5 V DC
Pinbelegung: Innen + außen -
Schutzart: IP20
Akkutyp: 1x Lithium-Ion 3,7 V, 450 mAh, 1,665 Wh
Akku: Betriebsdauer bis zu 20h
DMX-Ausgang: 3-pol XLR (W)
Ansteuerung: QuickDMX; plug and play
Trägerfrequenz: 2,4 GHz
Modulation: GFSK
Paralellbetrieb: Max. 6 Sender
Reichweite: Bis zu 400m

Lieferumfang:
Gerät,Externes Netzteil,USB-Kabel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Gewicht:
140 g
Produkt-Art:
Funkempfänger
Weitere Suchbegriffe: Licht-Mixer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,12*
€ 75,85*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 57,55*
€ 75,86*
€ 5,95*
ab € 60,42*
€ 79,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.