Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lütze 490230 RJ45-Einbaudose Buchse, gerade Polzahl: 8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3124455-BP
Hersteller:
     Lütze
Herst.-Nr.:
     490230
EAN/GTIN:
     4043961143580
Suchbegriffe:
Lütze
490230
M12-RJ45 F/F 90° 8/8 Cat.6A
Lütze 490230 RJ45-Einbaudose Buchse, gerade Polzahl: 8 1 St.

Aktor-Sensor-Interface, RJ45 - Einbaudosen, Schaltschrankdurchführung M12 CAT6A X Kodiert - RJ45, Buchse/Buchse 1:1, Cat.6A (Ethernet, Profinet)

Aktor-Sensor-Interface, RJ45 - Einbaudosen, Schaltschrankdurchführung M12 CAT6A X Kodiert - RJ45, Buchse/Buchse 1:1, Cat.6A (Ethernet, Profinet)

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Buchse, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): RJ45 Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz/Silber · Kodierung: X · Kontaktmaterial: CuSnZn · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 0.5 A · Polzahl: 8 · Schutzart: IP67,IP68 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Einbautiefe: ca. 47 mm
Übertragungsrate: 10 Gbit/s

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz/Silber
Nennstrom - gerundet:
500 mA
Marke:
Lütze
Schutzart:
IP67 | IP68
Kodierung:
X
Farbe:
schwarz
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
RJ45 Buchse
Polzahl:
8
Herst.-Teilenr.:
490230
Typ (Hersteller-Typ):
M12-RJ45 F/F 90° 8/8 Cat.6A
Nennstrom:
0.5 A
Nennspannung:
60 V
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
CuSnZn
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
RJ45-Einbaudose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 67,63*
€ 86,73*
€ 4,00*
ab € 65,62*
€ 86,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.