Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher T21TH-M0607502A Dreh-Potentiometer 0.2 W 5 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3122997-BP
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     T21TH-M0607502A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
piher potentiometer
Piher T21TH-M0607502A Dreh-Potentiometer 0.2 W 5 kΩ 1 St.

5 kΩ
linear

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Belastbarkeit (elektrisch): 0.2 W · Gewinde-Maß: M10 · Grenzspannung: 250 V · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 5 kΩ

Lieferumfang:
T21TH-M0607502A.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Piher
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Widerstandsverlauf:
linear
Gewinde-Maß:
M10
Typ (Hersteller-Typ):
T21TH-M0607502A
Belastbarkeit (elektrisch):
0.2 W
Grenzspannung:
250 V
Widerstandswert (Widerstand):
5 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 0.2w, Piher, T21TH-M0607502A, Dual-Potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.