Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher PC16SH-10IP06475A Dreh-Potentiometer 0.2 W 4.7 MΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3122979-BP
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PC16SH-10IP06475A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
piher potentiometer
Piher PC16SH-10IP06475A Dreh-Potentiometer 0.2 W 4.7 MΩ 1 St.

4.7 MΩ
linear

Technische Daten:
Belastbarkeit (elektrisch): 0.2 W · Grenzspannung: 250 V · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 4.7 MΩ

Lieferumfang:
PC16SH-10IP06475A.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Piher
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
PC16SH-10IP06475A
Belastbarkeit (elektrisch):
0.2 W
Grenzspannung:
250 V
Widerstandswert (Widerstand):
4.7 MΩ
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 0.2w, Piher, PC16SH-10IP06475A, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.