Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATE Electronics RB101-3R3-J-6 Hochlast-Widerstand 3.3 Ω axial bedrahtet 100 W 5 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3121356-BP
Hersteller:
     ATE Electronics
Herst.-Nr.:
     RB101-3R3-J-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 100w
ATE Electronics RB101-3R3-J-6 Hochlast-Widerstand 3.3 Ω axial bedrahtet 100 W 5 % 1 St.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Belastbarkeit (elektrisch): 100 W · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandswert (Widerstand): 3.3 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
ATE Electronics
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
RB101-3R3-J-6
Belastbarkeit (elektrisch):
100 W
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Widerstandswert (Widerstand):
3.3 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hochlast-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, ATE Electronics, RB101-3R3-J-6, Lastwiderstand, Ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.