| |
|
| Artikel-Nr.: 102-312129-BP Herst.-Nr.: NTP3RC-CON EAN/GTIN: 4016138748475 |
| |
|
| | |
| Neutrik NTP3RC-CON 3.5 mm Klinkenstecker rechtwinklig
3.5 mm Klinkenstecker
3,5 mm Stecker, gewinkelt Stereo
Der einzige rechtwinklige 3,5 mm Klinkenstecker im Metallgehäuse mit Spannzangen Kabelzugentlastung.
Technische Daten: Audio-Stecker-Besonderheiten: rechtwinklig · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Silber | Marke: | Neutrik | Audio-Stecker-Besonderheiten: | rechtwinklig | Farbe: | schwarz | grau | Produkt-Art: | 3.5 mm Klinkenstecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016138748475, Neutrik, NTP3RC-CON, Lautsprecheranschluss |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,02* | € 6,32* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,27* | € 6,68* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,82* | € 11,39* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,63* | € 26,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|