Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 165YL5E Isolierband Gelb (L x B) 20 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M 7100184809 Isolierband
3M 7100184809 Isolierband
3M 7100184809 Isolierband
3M 7100184809 Isolierband
3M 7100184809 Isolierband
3M 7100184809 Isolierband
Artikel-Nr.:
     102-3098746-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     165YL5E
EAN/GTIN:
     4054596614055
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch isolierband 19mm x20m
3M 165YL5E Isolierband Gelb (L x B) 20 m x 19 mm 1 St.

3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165, Gelb, 19 mm x 20 m

Gelb
(L x B) 20 m x 19 mm
Abriebfest,Alterungsbeständig,Säure- und Laugenbeständig,Witterungsbeständig

3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165 ist ein 0,15 mm dickes professionelles PVC-Isolierband, das für den Innen- und Außenbereich geeignet ist.

Ausstattung:
Gute Beständigkeit gegen Abrieb, Laugen, Säuren und die unterschiedlichsten Witterungsbedingungen – einschließlich Sonnenlicht
Bietet hohe elektrische Festigkeit
Auf hohe Leistung bei Umgebungstemperaturen von bis zu 90 °C ausgelegt
Professionelles Klebeband, geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
Erhältlich in den industriegängigen Farben
VDE-zertifiziert, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90
Flammhemmend

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb · Klebeband-Besonderheiten: Abriebfest,Alterungsbeständig,Säure- und Laugenbeständig,Witterungsbeständig · Klebertyp: Gummi-Harz · Materialstärke: 0.15 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 20 m · Temperatur (max.): +90 °C · Trägermaterial (Details): PVC

Hinweis:
Verwenden Sie 3M™ Temflex™ 165 Vinyl-Isolierband für die Primärisolierung, Reparatur und Bündelung von Leitungen und Kabeln (Niederspannung). Dieses professionelle Klebeband bietet eine verbesserte Leistung und ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 20 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Länge:
20 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
3M
Klebeband-Besonderheiten:
Abriebfest | Alterungsbeständig | Säure- und Laugenbeständig | Witterungsbeständig
Farbe:
gelb
Klebertyp:
Gummi-Harz
Typ (Hersteller-Typ):
165YL5E
Trägermaterial (Details):
PVC
Materialstärke:
0.15 mm
Temperatur (max.):
+90 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Weitere Suchbegriffe: scotch elektroisolierband, elektroisolierband, 3M, 165YL5E
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,08*
€ 1,66*
1
€ 5,46*
ab € 1,12*
€ 1,71*
1
€ 8,95*
ab € 1,40*
€ 2,18*
Lager 102
99
1
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 2,37*
1
€ 5,90*
ab € 1,62*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.