Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock Caddy 3,5 L 100-100-496 Kompostmülleimer 3.5 l 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3098671-BP
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     100-100-496
EAN/GTIN:
     3176335002150
Suchbegriffe:
Hozelock
100-100-496
Caddy 3
5 L
Hozelock Caddy 3,5 L 100-100-496 Kompostmülleimer 3.5 l 1 St.

Caddy 3,5 L

Sammelbehälter zur Aufbewahrung von Küchenabfällen für mehrere Stunden und sogar Tage, bevor die Abfälle in einen Bokashi (oder Outdoor)-Komposter gegeben werden. Inhalt 3,5 L

Technische Daten:
Volumen: 3.5 l

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Volumen:
3.5 l
Marke:
Hozelock
Produkt-Art:
Kompostmülleimer
Weitere Suchbegriffe: mülleimer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 14,60*
€ 21,64*
€ 4,00*
ab € 14,79*
€ 21,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.