Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1600-0597 ML400R Mobile Kleinleuchte LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3098637-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0597
EAN/GTIN:
     4013674198696
Suchbegriffe:
Ansmann
1600-0597
ML400R
Dot-it
Ansmann 1600-0597 ML400R Mobile Kleinleuchte LED Schwarz

ANSMANN wiederaufladbare Mini-Leuchte ML400R

Lichtstrom bis zu 400 Lumen (Boost-Modus)
Robustes Aluminiumgehäuse
Haltemagnet an der Unterseite

Die ANSMANN Mini Leuchte ML 400R ist handlich und leistungsstark, trotz der kompakten Bauform erzeugt die Lampe durch Einsatz starker LED-Technologie ein zuverlässig intensives Licht und erreicht so eine Helligkeit von 150 Lumen, im Boost-Modus sogar bis zu 400 Lumen. Der integrierte Lithium-Polymer Akku mit 3,7 V und 300 mAh liefert für bis zu 8 Stunden Leuchtdauer den nötigen Strom. Danach kann sie ganz einfach über den USB Typ-C Port wiederaufgeladen werden. Ein integrierter Haltemagnet, Halteclip und Mini-Karabinerhaken versprechen dir die universelle Befestigung an magnetischen Oberflächen und sicheres Aufhängen an Rucksack, Arbeitsbekleidung, Haken, Streben etc. Dank dem stabilen Aluminiumgehäuse integriert sich die Handleuchte mühelos in deinen anspruchsvollen Alltag und bringt Licht in's Dunkle! Egal, ob in deiner Arbeitsstätte, Kfz-Werkstatt, Baustelle, oder nachts beim Joggen und Spazieren.

Ausstattung:
Mini-Leuchte mit 5W LED und vier Leuchtstufen
Lichtstrom bis zu 400 Lumen (Boost-Modus)
Robustes Aluminiumgehäuse
Halteclip inkl. Magnet an der Rückseite
Inkl. Mini-Karabinerhaken
Haltemagnet an der Unterseite
IPX3 / IK07 Schutz
Fest verbauter Li-Po-Akkupack (3,7 V / 300 mAh)
Typ-C-Ladebuchse mit Gummiabdeckung, inkl. Typ-C-Ladekabel
Akku-Ladekontrollanzeige

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Gewicht: 42 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 5 W · Leuchtdauer: 8 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom Gesamt: 400 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Schutzart: IPX3,IK07 · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: Ladezeit ca. 2.5 h

Lieferumfang:
Leuchte,Mini-Karabinerhaken,Typ-C Ladekabel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 28 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
28 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
400 lm
Leistung (Leuchmittel):
5 W
Marke:
Ansmann
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IPX3 | IK07
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Aluminium
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Lichtstrom Gesamt:
400 lm
Leistung:
5 W
Leuchtdauer:
8 h
Gewicht:
42 g
Produkt-Art:
Mobile Kleinleuchte
Weitere Suchbegriffe: dotit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 10,94*
€ 15,54*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 15,45*
€ 22,51*
€ 4,00*
ab € 15,00*
€ 22,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.