| |
|
| Artikel-Nr.: 102-309448-BP Herst.-Nr.: 53-057-002 EAN/GTIN: 4041909188655 |
| |
|
| | |
| Oracover 53-057-002 Plotterfolie Easyplot (L x B) 2 m x 30 cm Perlmutt-Blau
EASYPLOT - Breite: 30 cm Länge: 2 m perlmutt blau
Plotterfolie in edel schimmernden Perlmuttfarben. Lieferbar in den Breiten: 20 cm, 30 cm, 38 cm und 60 cm.
EASYPLOT® Polyester-Farbfolien sind das absolute Alternativprodukt zu herkömmlichen PVC-Folien.
Bei den EASYPLOT® Polyester-Farbfolien handelt es sich um ein weltweit patentiertes Produkt mit exzellenten Eigenschaften.
- hochglänzend - optisch brillant - ausserordentlich dimensionsstabil - dünner als PVC-Folien (nur 23 µ) - äußerst temperaturfest - mit Laser Cuttern schneidbar - kraftstofffest - graffitifest - filzmarkerfest - mit modernen Lacksystemen problemlos überlackierbar.
Die EASYPLOT® Folien bestechen durch ihre Vielfältigkeit und den ausgefallenen Farbserien.
Eigenschaften wie
- lebensmittelecht - schwermetallfrei - weichmacherfrei - PVC-frei - hohe Haltbarkeit in der Aussenwerbung - praktisch unbegrenzte Haltbarkeit in der Innenanwendung zeichnen die Polyesterfolien EASYPLOT® aus.
Die Entwicklungsstufen neuer Produkte und Serien unseres Hauses gehen von der Laborentwicklung über die Anwendungstechnik bis zur Praxiserprobung an Testobjekten, wo sie dann den harten Alltagsbedingungen unterzogen werden und sich bewähren müssen. Durch die praxisbezogene Anwendungstechnik unserer Produkte sind wir in der Lage, auch auf spezielle Fragen und Wünsche unserer Kunden einzugehen, um allen Kunden optimale Problemlösungen liefern zu können.
EASYPLOT® ist für zivile Luftfahrzeuge und militärische Luftfahrzeuge bis 4,18 Mach zugelassen.
EMPFOHLENES ZUBEHÖR: ________________________________
Transferfolie 10 m oder Transferpapier 10 m Skalpell Messer mit Entgitternadel
Filzrakel (7x10 cm) oder Filzrakel (groß 10x14 cm)
Cuttermesser
Technische Daten: Gewicht: 350 g · Grammatur (Details): 97 g/m² · Herstellerfarbe: Perlmutt-Blau · Produktabmessung, Breite: 30 cm · Produktabmessung, Länge: 2 m · Serie (Oracover): Easyplot
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 2 m x 30 cm | Herstellerfarbe: | Perlmutt-Blau | Produktabmessung, Länge: | 2 m | Produktabmessung, Breite: | 30 cm | Marke: | Oracover | Farbe: | blau | Serie (Oracover): | Easyplot | Grammatur (Details): | 97 g/m² | Gewicht: | 350 g | Produkt-Art: | Plotterfolie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |