Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär 9016-018.81 3fach USB-Ladesteckdose 1er Set mit USB, mit USB-C® IP20 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3089769-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     9016-018.81
EAN/GTIN:
     4011644008051
Suchbegriffe:
interBär
9016-018.81
interBär 9016-018.81 3fach USB-Ladesteckdose 1er Set mit USB,mit USB-C® IP20 Weiß

Doppel-USB-A/C Ladesteckdose, weiß, fertig konfektoniert, Plug and Play 230 V

Plug and Play
Lädt bis zu 3 mal schneller als ein Standard-PC oder Laptop USB-Anschluss durch QC 3.0 und PD 3.0 mit Berührungsschutzdose
Integriertem Überlast- und Kurzschlussschutz
Formschöne strukturierte Oberflächen mit abgerundeten Kanten

Doppel-USB-A/C Ladesteckdose zum Laden von Smartphones, Tablets, Powerbänken und mobilen Endgeräten. Die Einheit ist mit einer Berührungsschutzkappe nach hinten gesichert und einer 2 m Zuleitung steckerfertig konfektioniert. Ideal zum Einbau in Fronten von Möbeln, Nachttischen, Küchenzeilen, Werkbänken oder Schreibtischen.

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 50 mm · Einbau-Tiefe: 41 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Nennspannung: 230 V · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 49 mm · Produktabmessung, Länge: 113 mm · Schutzart: IP20 · Sets (LOV - nur für Titel): 1er Set · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit USB,mit USB-C® · Weitere technische Daten: Gesamtleistung: max. 20 W
Steckdose max. Belastung: 16 A

Hinweis:
IP20, nur für trockene Räume
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 113 x 60 x 49 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
49 mm
Produktabmessung, Länge:
113 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
interBär
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Farbe:
weiß
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit USB | mit USB-C®
Sets (LOV - nur für Titel):
1er Set
Nennspannung:
230 V
Einbau-Durchmesser:
50 mm
Steckdosen-Anzahl:
3
Einbau-Tiefe:
41 mm
Produkt-Art:
USB-Ladesteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.