Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0551 1111 Außenfühler -40 bis +125 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-3089234-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0551 1111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
B + B Thermo-Technik
0551 1111
thermofühler
messfühler
B + B Thermo-Technik 0551 1111 Außenfühler -40 bis +125 °C

Außenfühler Temperatur | 0...10V | Mit Display

Mit Display

Hochwertiger und präziser Fühler mit integriertem Messumformer in der Bauform AF für die Gebäudeleittechnik oder industrielle Anwendung. Messgrößen: Temperatur, Feuchte Wahlweise mit Display Ausgangssignal 0-10V oder 4-20mA

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Schraubklemmen · Messbereich Temperatur (max.): +125 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Anschluss: Schraubklemmen 0,2 mm² bis 1,5 mm² (AWG 26 bis 16) · Kabelverschraubung: M16x1,5 ; Klemmbereich 6,0...9,5 mm · Ansprechzeit Temperatur · > 20 s · Ausgangssignal · 0...10V · max. Ausgangsstrom 2mA · Betriebsspannung · 15...24 V AC/DC · Bezeichnung · Temperaturfühler · Display · Mit Display · Einsatztemperatur Fühlerspitze · -40...+125 °C · Einsatztemperatur Gehäuse · 0...+50 °C · Gehäuse · Kunststoffgehäuse · 59 x 65 x 38 mm · Genauigkeit · ±0,2 K (0...90 °C) · ±0,5 K (-40...+125 °C) · Hülsendurchmesser · 12 mm · Hülsenlänge · 45 mm · Hülsenwerkstoff · Edelstahl 1.4571 · Messbereich Temperatur · -40...+125 °C · Skalierung über DIP-Schalter einstellbar · Messgröße · Temperatur · Schutzfilter · Polyethylen 25 µm · Ø 12 x 30 mm · Sensor · Digitaler Feuchte-/Temperatursensor · Temperaturdrift der Messelektronik · ±0,002% / K bezogen auf 23 °C · Umweltdaten · RoHS- und REACH konform

Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur:
-40 bis +125 °C
Marke:
B + B Thermo-Technik
Anschluss (Messtechnik):
Schraubklemmen
Messbereich Temperatur (max.):
+125 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Außenfühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,77*
€ 213,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,68*
€ 212,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,80*
€ 197,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,80*
€ 192,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.