Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0551 1100 Raumfühler -30 bis +70 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-3089233-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0551 1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
B + B Thermo-Technik
0551 1100
thermofühler
messfühler
B + B Thermo-Technik 0551 1100 Raumfühler -30 bis +70 °C

Raumfühler Temperatur | 0...10V | Ohne Display


-30 bis +70 °C
Schraubklemmen

Hochwertiger und präziser Fühler mit integriertem Messumformer in der Bauform WALL für die Gebäudeleittechnik oder industrielle Anwendung. Messgrößen: Temperatur, Feuchte Wahlweise mit Display Ausgangssignal 0-10V oder 4-20mA

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Schraubklemmen · Messbereich Temperatur (max.): +70 °C · Messbereich Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Anschluss: Schraubklemmen 0,2 mm² bis 1,5 mm² (AWG 26 bis 16) · Ansprechzeit Temperatur · > 12 s · Ausgangssignal · 0...10V · max. Ausgangsstrom 2mA · Betriebsspannung · 15...24 V AC/DC · Bezeichnung · Temperaturfühler · Display · Ohne Display · Einsatztemperatur · -30...+70 °C · Gehäuse · Kunststoffgehäuse · 71 x 71 x 27 mm · Genauigkeit · ±0,2 K (0...90 °C) · ±0,5 K (-40...+125 °C) · Messbereich Temperatur · -40...+125 °C · Skalierung über DIP-Schalter einstellbar · Messgröße · Temperatur · Sensor · Digitaler Feuchte-/Temperatursensor · Temperaturdrift der Messelektronik · ±0,002% / K bezogen auf 23 °C · Umweltdaten · RoHS- und REACH konform

Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur:
-30 bis +70 °C
Marke:
B + B Thermo-Technik
Anschluss (Messtechnik):
Schraubklemmen
Messbereich Temperatur (max.):
+70 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Raumfühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.