Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0551 1130 Pendelfühler -40 bis +125 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-3089222-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0551 1130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
B + B Thermo-Technik
0551 1130
thermofühler
messfühler
B + B Thermo-Technik 0551 1130 Pendelfühler -40 bis +125 °C

Pendelfühler Temperatur | 0...10V | Ohne Display


-40 bis +125 °C
Schraubklemmen

Hochwertiger und präziser Fühler mit integriertem Messumformer in der Bauform EXT für die Gebäudeleittechnik oder industrielle Anwendung. Messgrößen: Temperatur, Feuchte Wahlweise mit Display Ausgangssignal 0-10V oder 4-20mA

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Schraubklemmen · Messbereich Temperatur (max.): +125 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Anschluss: Schraubklemmen 0,2 mm² bis 1,5 mm² (AWG 26 bis 16) · Kabelverschraubung: M16x1,5 ; Klemmbereich 6,0...9,5 mm · Ansprechzeit Temperatur · > 20 s · Ausgangssignal · 0...10V · max. Ausgangsstrom 2mA · Betriebsspannung · 15...24 V AC/DC · Bezeichnung · Temperaturfühler · Display · Ohne Display · Einsatztemperatur Fühlerspitze · -40...+125 °C · Einsatztemperatur Gehäuse · -30...+70 °C · Gehäuse · Kunststoffgehäuse · 59 x 65 x 38 mm · Genauigkeit · ±0,2 K (0...90 °C) · ±0,5 K (-40...+125 °C) · Hülsendurchmesser · 12 mm · Hülsenlänge · 100 mm · Hülsenwerkstoff · Edelstahl 1.4571 · Messbereich Temperatur · -40...+125 °C · Skalierung über DIP-Schalter einstellbar · Messgröße · Temperatur · Schutzfilter · Polyethylen 25 µm · Ø 12 x 30 mm · Sensor · Digitaler Feuchte-/Temperatursensor · Temperaturdrift der Messelektronik · ±0,002% / K bezogen auf 23 °C · Umweltdaten · RoHS- und REACH konform

Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur:
-40 bis +125 °C
Marke:
B + B Thermo-Technik
Anschluss (Messtechnik):
Schraubklemmen
Messbereich Temperatur (max.):
+125 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Pendelfühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,15*
€ 160,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.