Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0551 3221 Kanalfühler -40 bis +125 °C 0 bis 100 % rF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3089221-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0551 3221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
B + B Thermo-Technik
0551 3221
thermofühler
messfühler
B + B Thermo-Technik 0551 3221 Kanalfühler -40 bis +125 °C 0 bis 100 % rF

Kanalfühler Feuchte und Temperatur | 4...20 mA | Mit Display

Mit Display

Hochwertiger und präziser Fühler mit integriertem Messumformer für die Gebäudeleittechnik oder industrielle Anwendung. Messgrößen: Temperatur, Feuchte Wahlweise mit Display Ausgangssignal 0-10V oder 4-20mA

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Schraubklemmen · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF · Messbereich Temperatur (max.): +125 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Anschluss: Schraubklemmen 0,2 mm² bis 1,5 mm² (AWG 26 bis 16) · Kabelverschraubung: M16x1,5 ; Klemmbereich 6,0...9,5 mm · Ansprechzeit Feuchte · > 20 sec · Ansprechzeit Temperatur · > 20 s · Ausgangssignal · 4...20 mA · Ausgangsskalierung Feuchte · 0...100% RH entspricht 0...10 V · Betriebsspannung · 16...24 V DC · Bezeichnung · Feuchte- und Temperaturfühler · Display · Mit Display · Einsatztemperatur Fühlerspitze · -40...+125 °C · Einsatztemperatur Gehäuse · 0...+50 °C · Gehäuse · Kunststoffgehäuse · 59 x 65 x 38 mm · Genauigkeit Feuchte · ±2% RH · Genauigkeit · ±0,2 K (0...90 °C) · ±0,5 K (-40...+125 °C) · Hülsendurchmesser · 12 mm · Hülsenlänge · 195 mm · Hülsenwerkstoff · Edelstahl 1.4571 · Messbereich Feuchte · 0...100% RH (nicht kondensierend) · Messbereich Temperatur · -40...+125 °C · Skalierung über DIP-Schalter einstellbar · Messgröße · Feuchte und Temperatur · Schutzfilter · Polyethylen 25 µm · Ø 12 x 30 mm · Sensor · Digitaler Feuchte-/Temperatursensor · Temperaturdrift der Messelektronik · ±0,01% / K bezogen auf 23 °C · Umweltdaten · RoHS- und REACH konform

Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur:
-40 bis +125 °C
Marke:
B + B Thermo-Technik
Anschluss (Messtechnik):
Schraubklemmen
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Messbereich Temperatur (max.):
+125 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kanalfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 168,37*
€ 202,11*
Frei Haus
ab € 168,11*
€ 206,31*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 332,66*
€ 387,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,11*
€ 240,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,79*
€ 237,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,74*
€ 232,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,38*
€ 215,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,37*
€ 200,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.