Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0551 1210 Außenfühler -40 bis +125 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-3089207-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0551 1210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
B + B Thermo-Technik
0551 1210
thermofühler
messfühler
B + B Thermo-Technik 0551 1210 Außenfühler -40 bis +125 °C

Außenfühler Temperatur | 4...20 mA | Ohne Display


-40 bis +125 °C
Schraubklemmen

Hochwertiger und präziser Fühler mit integriertem Messumformer in der Bauform AF für die Gebäudeleittechnik oder industrielle Anwendung. Messgrößen: Temperatur, Feuchte Wahlweise mit Display Ausgangssignal 0-10V oder 4-20mA

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Schraubklemmen · Ansprechzeit (Details): 12 · Messbereich Temperatur (max.): +125 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Kabelverschraubung: M16x1,5 · Klemmbereich 6,0...9,5 mm · Ansprechzeit Temperatur > 20 s · Ausgangssignal: 4...20 mA · Betriebsspannung: 16...24 V DC · Einsatztemperatur Fühlerspitze · -40...+125 °C · Einsatztemperatur Gehäuse: -30...+70 °C · Gehäuse: Kunststoffgehäuse · 59 x 65 x 38 mm · Genauigkeit: ±0,2 K (0...90 °C) · ±0,5 K (-40...+125 °C) · Hülsendurchmesser: 12 mm · Hülsenlänge: 45 mm · Hülsenwerkstoff: Edelstahl 1.4571 · Skalierung über DIP-Schalter einstellbar · Schutzfilter · Polyethylen 25 µm · Ø 12 x 30 mm · Sensor: Digitaler Feuchte-/Temperatursensor · Temperaturdrift der Messelektronik · ±0,01% / K bezogen auf 23 °C · Umweltdaten: RoHS- und REACH konform

Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur:
-40 bis +125 °C
Marke:
B + B Thermo-Technik
Anschluss (Messtechnik):
Schraubklemmen
Messbereich Temperatur (max.):
+125 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Ansprechzeit (Details):
12
Produkt-Art:
Außenfühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,19*
€ 169,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,10*
€ 158,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.