Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima GUARDIAN Weiß, Camouflage Brushless 1:8 RC Modellauto Elektro Truggy Allradantrieb (4WD) RtR 2,4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3089183-BP
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     13103W
EAN/GTIN:
     4250650957759
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Absima GUARDIAN Weiß,Camouflage Brushless 1:8 RC Modellauto Elektro Truggy Allradantrieb (4WD) RtR 2,4 GHz

1:8 Green Power Elektro Modellauto RC Stunt Truck "GUARDIAN" weiß 4S RTR

Extrem haltbare Verbund-Kunststoffteile
Einstellbare 16mm "Big Bore" Stoßdämpfer
Differentiale mit Vollmetal-Getriebe

Du möchtest ein Fahrzeug mit außergewöhnlicher Optik und dem agilen Handling eines Buggies? Dann könnte unser neuer Stunt Truck etwas für dich sein! Mit seinem kurzen aber sehr breiten Radstand macht es einfach nur Spaß zu bashen. Die Wheelie Bar ist nicht um sonst montiert. Wenn Du mal an die Grenzen gehst, wirst Du froh sein, dass Du sie hast. Diese Spaßmaschine lässt keine Wünsche offen.
Du willst alles aus deinem Fahrzeug herausholen oder einem Einsteiger die ersten Fahrversuche ermöglichen? Kein Problem! Durch den neuen programmierbaren* Fahrtenregler (*Programmierbox optional erhältlich) kannst Du unter anderem den Punch oder die Bremskraft so einstellen, wie Du es gerade benötigst. An der Fernsteuerung kannst Du zusätzlich die Höchstgeschwindigkeit regeln und es steht ein "Beginner-Modus" zur Verfügung, welcher durch eine simple Programmierung grundsätzlich nur 50% Leistung an das Fahrzeug abgibt. Somit kann auch der Nachwuchs seine ersten Rennversuche starten.

Das Fahrkonzept ist in seiner Klasse führend in Bezug auf Leistung und Zuverlässigkeit und beschleunigt das Fahrzeug auf bis zu 70 km/h (4S LiPo Betrieb). Das Kühlgebläse des Fahrtenreglers hält die Temperatur während der Fahrt konstant. Der 4274er Brushless Motor liefert satte Leistung an die Räder. XT90 Stecker sorgen für eine zuverlässige Verbindung zwischen Fahrtenregler und den von dir gewählten LiPo Akkus. Wir raten zu Qualitätsbatterien mit hoher Kapazität und einer C-Rate von mindestens 50C, um das volle Potential ausnützen zu können.
Viele Antriebsteile wie CVD Wellen, Differentialgetriebe und Dogbones sind aus Stahl gefertigt. Das "Easy-to-use" Motorbefestigungskonzept mit nur 2 Schrauben sorgt für einen schnellen und einfachen Ausbau des Motors.
Unser bewährtes Absima "CR4S-V2" Fernsteuerungssystem garantiert eine schnelle und zuverlässige Verbindung zu deinem Fahrzeug. Das 15kg Lenkservo mit Metallgetriebe und Aluminium-Servohorn sorgt für kraftvolle Lenkbewegungen auf jedem Untergrund.
Einstellbare "Big Bore" Aluminiumstoßdämpfer sorgen für ein großartiges Fahrverhalten. Dazu gibts noch eine Wheelie Bar unter dem einstellbaren Heckspoiler.

Ausstattung:
Extrem haltbare Verbund-Kunststoffteile
Einstellbare 16mm "Big Bore" Aluminium Stoßdämpfer
Differentiale mit Vollmetal-Getriebe
Downforce Race Spoiler
Einstellbare Spoilerhalterung
Wheelie Bar
Easy-to-use" Motorbefestigungskonzept
Massive CVD-Wellen vorne & hinten
Mittlere Antriebswellen aus Stahl
High Grip Racing Rädersatz
"Saddle Pack" Batterie-Layout für eine perfekte Gewichtsverteilung
3mm Aluminium Chassiplatte mit ABSIMA Lasergravur
15kg Lenkservo mit Metallgetriebe und Aluminium Servohorn
Wasser- und staubdichte Empfängerbox
Vollständig kugelgelagert
Chassis Seitenspritzschutz
Aluminium Teile in Goldoptik veredelt

Technische Daten:
Altersklasse: ab 14 Jahre · Antriebsart (Modellbau): Allradantrieb (4WD) · Bodenfreiheit: 50 mm · Elektromotor-Art: Brushless · Fernsteueranlage: CR4S-V2 · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Geschwindigkeit (max.): 70 km/h · Gewicht: 4130 g · Herstellerfarbe: Weiß,Camouflage · Maßstab: 1:8 · Modell-Art: Truggy · Modell-Name: Guardian · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Motor-Typ: 4274er · Produktabmessung, Breite: 450 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Länge: 570 mm · Radstand (Details): 345 mm · Reifen-Breite (Details): 70 mm · Reifen-Durchmesser: 145 mm · Weitere technische Daten: 2.4GHz "CR4S-V2" 4-Kanal Fernsteuerungssystem (Reverse- und Dual Rate Funktion; Moosgummi Lenkrad)
120A Fahrtenregler (BEC 6V/3A; programmierbar optional mit Programmierbox)
4274er Brushless Motor mit 2000KV (5mm Welle; Modul 1)
15kg Lenkservo mit Metallgetriebe (25T)
Getriebeübersetzung: Ritzel 12T / Hauptzahnrad 49T
Ritzel Modul: 1.0

Lieferumfang:
Guardian Stunt Truck inklusive Fernsteuerung
Stickerbogen,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Benötigtes Zubehör::
2 Stück 7.4V/2S LiPo Batterien mit XT90 Stecker (50C+)
Passendes LiPo Ladegerät
4 Stück AA Mignon Batterien oder TX LiPo Batterie für die Fernsteuerung
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 570 x 450 x 210 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Camouflage
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Länge:
570 mm
Produktabmessung, Breite:
450 mm
Marke:
Absima
Farbe:
weiß | mehrfarbig
Elektromotor-Art:
Brushless
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Modell-Art:
Truggy
Maßstab:
1:8
Fernsteueranlage:
CR4S-V2
Modell-Name:
Guardian
Geschwindigkeit (max.):
70 km/h
Antriebsart (Modellbau):
Allradantrieb (4WD)
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Modellausführung:
RtR
Altersklasse:
ab 14 Jahre
Bodenfreiheit:
50 mm
Radstand (Details):
345 mm
Motor-Typ:
4274er
Reifen-Durchmesser:
145 mm
Reifen-Breite (Details):
70 mm
Gewicht:
4130 g
Produkt-Art:
RC Modellauto
Weitere Suchbegriffe: Absima, 13103W, GUARDIAN, Modellauto, elektrobuggy
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 410,74*
€ 499,94*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 424,07*
€ 499,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,94*
€ 594,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,26*
€ 586,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,08*
€ 558,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,33*
€ 538,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,07*
€ 504,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Absima
2110062
ab € 19,93*
Sonstiges
Voltcraft
1416554
ab € 49,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.