Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima Thrust B-Spec V2 50T 2100017V2 Windungen (Turns): 50 Automodell Brushed Antriebsset 1:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3089172-BP
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     2100017V2
EAN/GTIN:
     4250650957100
Suchbegriffe:
Modellautoantriebssets
Absima Thrust B-Spec V2 50T 2100017V2 Windungen (Turns): 50 Automodell Brushed Antriebsset 1:10

1:10 Brushed "Thrust B-Spec V2" 50T Crawler Motor & 80A ESC Combo Set

"ALL-IN-ONE" BRUSHED FAHRTENREGLER - ein ESC passend für alle Fahrzeugtypen (Crawler, Off-road, On-road, Boot)
Programmierbar über Jumper und separat erhältlicher Programmierkarte (Art. 2110061)
2S LiPo Betrieb empfohlen
Motor fertig verlötet - plug-n-play

Die Absima Thrust B-Spec Serie steht für herausragende Zuverlässigkeit und Performance. Das Thrust B-Spec Set ist auf qualitätsbewusste Beginner und Hobbyisten mit speziellen Anforderungen zugeschnitten. Einbau und Bedienung erfordern keine großen Grundkenntnisse und sind daher sehr einfach zu bewältigen. Absima B-Spec - Power in a new generation.

Ausstattung:
Brushed Fahrtenregler ALL-IN-ONE"" : Wasser- und Staubdicht - geeignet für alle Wetterbedingungen (Reinigen und trocknen Sie den ESC nach jedem Gebrauch, um Korrosionen zu vermeiden)
Spezeill für BRUSHED RC Cars und Crawler für eine exzellente Beschleunigung und feinfühliges Fahrgefühl entwickelt
Geringer Innenwiderstand und hervorragende Wärmeableitung
Mehrere Schutzfunktionen wie Unterspannungsabschaltung für LiPo und NiMH Akkus, ESC-Überhitzungsschutz und Schutz vor Signalverlust
Leicht zu programmieren durch Jumper und Programmierkarte im Taschenformat (separat erhätlich - Art. 2110061)

Technische Daten:
Abgabeleistung Elektromotor: 90 W · Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo): 2 - 6 · Betriebsspannung (Zellenzahl NiCd/NiMH): 5 - 6 · Maßstab: 1:10 · Weitere technische Daten: Dauer-/Kurzzeitbelastung: 80A/320A
Widerstand: 0.0014 Ohm
Geeignete Motor Typen: Brushed Standard Motoren
Batterie Empfehlung: 2S LiPo / 6 Zellen NiMH
BEC 6.0V/5A
Motor Limit 2S LiPo/5-6 Zellen NiMH: ≥ 11T oder <25.000U/Min
Maße 41.5 x 35 x 29.5 mm
Stecksystem T-plug
Gewicht 63.4g
Programmierbare Fahrtenregler (über Programmierkarte): Initial Start Force (Anfahrtskraft): 5%* / 13% / 21% / 29%
Low V cut-off (Unterspannungsschutz): 3.1V* / 3.4V / Off
Crawler Setup - Initial Drag Brake (Motorbremse): 100%* / 90% / 80% / 70%
Standard Setup - Max Brake Force (Bremskraft): 50%* / 100% / 75% / 25%
Max Reverse Force (Rückwärtsfahrt): 50%* / 75% / 100%
Start Mode (Punch): Medium* / Strong / Soft · Features B-Spec Motor : 50 Turns
Leerlauf Drehzahl: 8.300 U/min
Abgabeleistung: 90W
Betreibsspannung: 7.2-7.4V
Baugröße: 540
Motorwelle: Länge 12,3mm, Ø 3,18mm
Motorgröße: Länge 53,2mm, Ø 35,7mm
Kugellager: 2
Gewicht: 165g · Wellen-Ø: 3.18 mm · Windungen (Turns): 50

Lieferumfang:
ALL IN ONE Brushed Fahrtenregler,Motor Thrust B-Spec,Klebepad für Fahrtenregler,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Antriebskombi für alle Modelle mit einem Elektromotor der Baugröße 540 (Motorwelle: Ø 3,18mm)
Weitere Informationen:
Marke:
Absima
Maßstab:
1:10
Abgabeleistung Elektromotor:
90 W
Windungen (Turns):
50
Wellen-Ø:
3.18 mm
Betriebsspannung (Zellenzahl NiCd/NiMH):
5 - 6
Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo):
2 - 6
Produkt-Art:
Automodell Brushed Antriebsset
Weitere Suchbegriffe: Absima, 2100017V2, Thrust B-Spec V2 50T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.