Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima Thrust B-Spec Automodell Brushed Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3089116-BP
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     2310084
EAN/GTIN:
     4250650956493
Suchbegriffe:
Automodell-Elektromotoren
Absima Thrust B-Spec Automodell Brushed Elektromotor

1:10 Elektro Motor "Thrust B-Spec Crawler" 27T

Perfekt für den Einsatz im 1:10 Crawler

Antriebskraft mit Effizienz

Technische Daten:
Nennspannung (Details): 7.2 - 7.4 V · Weitere technische Daten: 27 x 2 Turns
Abgabeleistung 100 Watt
Baugröße 540
Motorwelle: Länge 12,3 mm; Ø 3,18 mm
Motor: Länge 53,2 mm; Ø 35,7 mm
2 Kugellager · kV (U/min pro Volt): 14500

Lieferumfang:
1 St. 1:10 Elektro Motor "Thrust B-Spec Crawler" 27T

Weitere Informationen:
Marke:
Absima
kV (U/min pro Volt):
14500
Herst.-Teilenr.:
2310084
Nennspannung (Details):
7.2 - 7.4 V
Produkt-Art:
Automodell Brushed Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: Absima, 2310084, Thrust B-Spec, Gleichstrommotor, Gleichstrommotoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.