Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima High-Speed ESC Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3089111-BP
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     2310052
EAN/GTIN:
     4250650934842
Suchbegriffe:
Absima
2310052
High-Speed ESC
Absima High-Speed ESC Lüfter

Aluminium High-Speed Lüfter für ESC 30x30mm 28.000 U/Min

30mm High-Speed Aluminium Lüfter für Fahrtenregler (ESC) in einem noblem Design

Der Luftfächer mit High-Performance.
Das Aluminiumgehäuse des Lüfter sorgt für eine optimal Wärmeableitung um ein Überhitzen des Fahrtenreglers zu vermeiden.

Technische Daten:
Gewicht: 15 g · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Weitere technische Daten: Material T6 Aluminium
Silikon Kabel
ESC Stecker: ZH1.5-2P
Kabellänge: 30mm
Umdrehungen: 28.000U/Min.
Volt: 5-8.4V (2S LiPo)
Stromlast: 0.6A
Abstand der Montagelöcher: 25mm
Höhe 10 mm

Lieferumfang:
Aluminium High-Speed Lüfter für ESC 30x30mm,Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 30 mm x 30 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Herst.-Teilenr.:
2310052
Gewicht:
15 g
Produkt-Art:
Lüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 13,78*
€ 20,41*
€ 4,00*
ab € 13,86*
€ 20,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.