Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima High-Speed ESC Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3089109-BP
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     2310050
EAN/GTIN:
     4250650934828
Suchbegriffe:
Absima
2310050
High-Speed ESC
Absima High-Speed ESC Lüfter

Aluminium High-Speed Lüfter für ESC 25x25mm 32.000 U/Min

25mm High-Speed Aluminium Lüfter für Fahrtenregler (ESC) in einem noblem Design

Der Luftfächer mit High-Performance.
Das Aluminiumgehäuse des Lüfter sorgt für eine optimal Wärmeableitung um ein Überhitzen des Fahrtenreglers zu vermeiden.

Technische Daten:
Gewicht: 12 g · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Weitere technische Daten: Material T6 Aluminium
Silikon Kabel
ESC Stecker: ZH1.5-2P
Kabellänge: 30mm
Umdrehungen: 32.000U/Min.
Volt: 5-8.4V (2S LiPo)
Stromlast: 0.5A
Abstand der Montagelöcher: 20mm
Höhe 10 mm

Lieferumfang:
Aluminium High-Speed Lüfter für ESC 25x25mm,Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 25 mm x 25 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Absima
Herst.-Teilenr.:
2310050
Gewicht:
12 g
Produkt-Art:
Lüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.