Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima Programmierkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3089106-BP
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     2110061
EAN/GTIN:
     4250650957056
Suchbegriffe:
Brushed Regler
brushed regler
Absima Programmierkarte

Absima Programmierkarte für Brushed V2 "All in one" Common & Crawler Fahrtenregler

Damit wird dein Fahrtenregler zum personalisierten Taktgeber

Ausstattung:
Die programmierbaren Features über Programmierkarte sind: Initial Start Force (Anfahrtskraft): 5%* / 13% / 21% / 29%
Low V cut-off (Unterspannungsschutz): 3.1V* / 3.4V / Off
Crawler Setup - Initial Drag Brake (Motorbremse): 100%* / 90% / 80% / 70%
Standard Setup - Max Brake Force (Bremskraft): 50%* / 100% / 75% / 25%
Max Reverse Force (Rückwärtsfahrt): 50%* / 75% / 100%
Start Mode (Punch): Medium* / Strong / Soft

Lieferumfang:
Programmierkarte,Sticker mit Einstellparametern aufgeklebt

Systemvoraussetzungen:
Programmierung nur in Verbindung mit Absima 1:10 Brushed V2 "All in one" Common & Crawler Regler (Art. 2100004V2)

Weitere Informationen:
Marke:
Absima
Herst.-Teilenr.:
2110061
Produkt-Art:
Programmierkarte
Weitere Suchbegriffe: Absima, 2110061
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.