Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport Fire Fighter Tyrann 230 RC Einsteiger Hubschrauber RtF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3089057-BP
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500507185
EAN/GTIN:
     4005299013324
Suchbegriffe:
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
ep helikopter
Carson Modellsport Fire Fighter Tyrann 230 RC Einsteiger Hubschrauber RtF

Fire Fighter Tyrann 230 3Ch.2.4G 100%RTF

Das ultimative Flugabenteuer beginnt mit dem "Fire Fighter Tyrann"! Das flugfertige Modell verbindet technische Perfektion mit einfacher Bedienung, und ist daher ideal für Einsteiger, aber auch Fortgeschrittene Modellflugpiloten geeignet. Dank der hochmodernen 2.4GHz Fernsteueranlage besteht jederzeit vollste und präzise Kontrolle über den Helikopter. Mit dem leistungsstarken LiPo Flugakku garantieren wir eine Flugzeit von stolzen 10 Minuten. Durch die Trimmfunktion für links und rechts kann der "Fire Fighter Tyrann" außerdem noch präziser gelenkt werden. Der Helikopter kann mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 10 km/h geflogen werden. Ein praktisches USB-Ladegerät, LiPo-Akku und die Fernbedienung sind im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Ideal für Einsteiger, inkl. Kreiselelektronik für stabilere Flugeigenschaften
2,4GHz Fernsteuerung
Laden über USB Kabel
Trimmfunktion für Links und Rechts
LED Positionsleuchten über Sender schaltbar

Technische Daten:
Altersklasse: ab 8 Jahre · Flugzeit: 10 min · Gewicht: 31 g · Modell-Name: Fire Fighter Tyrann 230 · Modellausführung: RtF · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 97 mm · Produktabmessung, Länge: 225 mm

Lieferumfang:
Flugfertiges Modell,2.4GHz Fernsteueranlage,LiPo Flugakku,USB-Ladegerät,3x AAA Senderbatterien,Anleitung,CARSON Leaflet 2023

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 225 x 180 x 97 mm
Produktabmessung, Höhe:
97 mm
Produktabmessung, Länge:
225 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
0 - 249 g
Flugzeit:
10 min
Modell-Name:
Fire Fighter Tyrann 230
Modellausführung:
RtF
Altersklasse:
ab 8 Jahre
Gewicht:
31 g
Produkt-Art:
RC Einsteiger Hubschrauber
Weitere Suchbegriffe: Carson Modellsport, 500507185, Fire Fighter Tyrann 230, RC Hubschrauber, RC Helikopter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,06*
€ 35,38*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 26,42*
€ 35,39*
9 Tage
6
€ 6,99*
ab € 30,97*
€ 40,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.