Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport 500404306 Pagani Huaira 1:14 RC Modellauto Elektro Straßenmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3089045-BP
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500404306
EAN/GTIN:
     4005299014291
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Carson Modellsport 500404306 Pagani Huaira 1:14 RC Modellauto Elektro Straßenmodell

1:14 Pagani Huaira 2.4G 100% RTR blau

Ein herrlicher Exot für hitzige Stunden: Der Pagani Huaira ist ein besonders ausgefallenes Modell im Maßstab 1:14. Durch die griffigen Reifen, der Vollfederung und dem Differenzial Getriebe liegt der majestätische Sportwagen optimal auf der Straße. Ein 2.4 GHz Fernsteuersystem gibt dabei die absolute Kontrolle über das Fahrverhalten. Die LED-Beleuchtung sorgt sowohl an der Front als auch am Heck für die perfekte Inszenierung. Die Türen des Pagani können geöffnet werden. Dem Fahrzeug liegen neben dem 7.4 V/500 mAh LiIon Akku und der Fernbedienung auch ein USB-Ladegerät, 2x Senderbatterien LR06/AA und eine ausführliche Anleitung bei.

Ausstattung:
Störungsfreies 2,4 GHz Fernsteuersystem
Türen können geöffnet werden
LED-Beleuchtung
Differenzial Getriebe
Voll gefedert
Griffige Gummireifen

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 8 Jahre · Fahrzeit (Autos): 25 min · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Gewicht: 631 g · Maßstab: 1:14 · Modell-Art: Straßenmodell · Modell-Name: Pagani Huaira · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 145 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 330 mm

Lieferumfang:
Fahrfertiges Modell,2,4GHz Fernsteuerung,Li-Ion Fahrakku,7,4V/500mAh,USB-Ladegerät,2x Senderbatterien LR06/AA,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 330 x 145 x 80 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
330 mm
Produktabmessung, Breite:
145 mm
Fahrzeit (Autos):
25 min
Empfohlenes Mindestalter (min.):
8 Jahre
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Modell-Art:
Straßenmodell
Maßstab:
1:14
Herst.-Teilenr.:
500404306
Modell-Name:
Pagani Huaira
Frequenz (Modellbau):
2,4 GHz
Modellausführung:
RtR
Gewicht:
631 g
Produkt-Art:
RC Modellauto
Weitere Suchbegriffe: Carson Modellsport, 500404306, Pagani Huaira, Ferngesteuertes Modellauto, Ferngesteuertes Auto
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 46,47*
€ 60,30*
€ 4,00*
ab € 39,60*
€ 60,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.