Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport 500404282 City Bus RC Modellauto Elektro Bus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3089042-BP
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500404282
EAN/GTIN:
     4005299013348
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Carson Modellsport 500404282 City Bus RC Modellauto Elektro Bus

Electric City Bus 2.4GHz 100% RTR

Absolute Ausdauer: Der Electric City Bus ist das perfekte Einsteigermodel für alle RC-Fans und bietet durch seine lange Akkulaufzeit stundenlangen Fahrspaß. Mit dem störungsfreien 2.4 GHz Fernsteuersystem lässt sich das 38 cm lange Fahrzeug inkl. LED-Frontbeleuchtung bis zu 60 Minuten lang bei voller Auslastung fahren. Betrieben wird der Bus durch einen 3.7 V/500mAh LiIon-Fahrakku. Dem Model liegen außerdem ein USB-Ladegerät, Senderbatterien, sowie eine ausführliche Anleitung bei.

Ausstattung:
Störungsfreies 2,4 GHz Fernsteuersystem
Fahrzeit 60 Minuten
LED Beleuchtung vorne
Spritzig und wendig
Griffige Gummireifen
Ideal für Einsteiger

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 8 Jahre · Fahrzeit (Autos): 60 min · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Gewicht: 423 g · Modell-Art: Bus · Modell-Name: City Bus · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 380 mm

Lieferumfang:
Fahrfertig aufgebautes Modell,2.4GHz Fernsteueranlage,Li-Ion,Fahrakku 3,7V/500mAh,Ladegerät,Senderbatterien und Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 380 x 95 x 100 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
380 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Fahrzeit (Autos):
60 min
Empfohlenes Mindestalter (min.):
8 Jahre
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Modell-Art:
Bus
Herst.-Teilenr.:
500404282
Modell-Name:
City Bus
Frequenz (Modellbau):
2,4 GHz
Modellausführung:
RtR
Gewicht:
423 g
Produkt-Art:
RC Modellauto
Weitere Suchbegriffe: Carson Modellsport, 500404282, City Bus, Ferngesteuertes Modellauto, Ferngesteuertes Auto
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,14*
€ 53,17*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 40,79*
€ 53,18*
9 Tage
4
€ 6,99*
ab € 50,95*
€ 64,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.