Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport 500404279 Micro X-Warrior 2.0 1:32 RC Modellauto Elektro Buggy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3089041-BP
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500404279
EAN/GTIN:
     4005299013294
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Carson Modellsport 500404279 Micro X-Warrior 2.0 1:32 RC Modellauto Elektro Buggy

1:32 Micro X-Warrior 2.0 2.4G RTR grün

Kleine Rennmaschine!
Der Micro X-Warrior 2.0 im Maßstab 1:32 ist die perfekte Mini-Rennmaschine für Haus und Garten. Der einfach zu steuernde 2WD RC-Buggy verfügt über zwei Geschwindigkeitsstufen bis 20 km/h und ist extrem wendig. Dank der griffigen Gummireifen hast du auch auf unebenen Untergründen immer genug Grip. Zum Lieferumfang gehören neben der optisch zum Fahrzeug passenden Sprungschanze eine 2,4 GHz 3-Kanalfernsteuerung, ein LiPo-Fahrakku, Werkzeug und mehrere Pylonen zum Aufbau einer Rennstrecke. Nach einer langen Fahrzeit von 15 min kannst du den kleinen Flitzer ganz bequem per USB-Kabel wieder aufladen. Kaufen – Laden – Fahren!

Ausstattung:
2,4 GHz Fernsteueranlage
2 Geschwindigkeitsstufen über Sender auswählbar
LED Beleuchtung über Sender ein-ausschaltbar
Spritzig und wendig
Detaillierte und aufwendig bedruckte Karosserie
Griffige Gummireifen

Technische Daten:
Altersklasse: ab 8 Jahre · Fahrzeit (Autos): 15 min · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Geschwindigkeit (max.): 20 km/h · Gewicht: 65 g · Maßstab: 1:32 · Modell-Art: Buggy · Modell-Name: Micro X-Warrior 2.0 · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 131 mm

Lieferumfang:
Lieferumfang: Fahrfertiges Modell,2,4GHz Fernsteueranlage,LiPo Fahrakku 3,7V 100mAh,USB-Ladegerät,2x LR06/AA,Senderbatterien,Werkzeug,Pylonen,Sprungschanze,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 131 x 85 x 48 mm
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Länge:
131 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Marke:
Carson Modellsport
Fahrzeit (Autos):
15 min
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Modell-Art:
Buggy
Maßstab:
1:32
Herst.-Teilenr.:
500404279
Modell-Name:
Micro X-Warrior 2.0
Geschwindigkeit (max.):
20 km/h
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Modellausführung:
RtR
Altersklasse:
ab 8 Jahre
Gewicht:
65 g
Produkt-Art:
RC Modellauto
Weitere Suchbegriffe: Carson Modellsport, 500404279, Micro X-Warrior 2.0, Ferngesteuertes Modellauto, Ferngesteuertes Auto
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,15*
€ 56,01*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 42,85*
€ 56,03*
8 Tage
6
€ 6,99*
ab € 69,36*
€ 88,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.