|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3089005-BP Herst.-Nr.: 75386 EAN/GTIN: 5702017584423 |
| |
|
|  |  |
 | 75386 LEGO® STAR WARS™ Duell zwischen Paz Vizsla™ und Moff Gideon™
LEGO® STAR WARS™ 75386 Duell zwischen Paz Vizsla™ und Moff Gideon™
Stell die dramatische Szene aus der 3. Staffel von Star Wars: The Mandalorian dem mit LEGO Star Wars Duell zwischen Paz Vizsla und Moff Gideon (75386) Bauset dar. Dieses fantastische Star Wars-Spielzeug ist ein tolles Geschenk für Jungen, Mädchen und Fans ab 7 Jahren. Das Spielset beinhaltet ein Modell der Mandalorianer-Basis aus LEGO Steinen mit Panzertür (mit Mechanismus zum Zuschlagen), Bedienpulten und rotierendem Geschützturm. Und mit den 3 LEGO Star Wars: The Mandalorian Minifiguren zum Sammeln kann man Paz Vizslas Duell mit Moff Gideon (in der Rüstung eines Dark Troopers) und den Imperial Praetorian Guards nachstellen. Außerdem bietet Zubehör wie Moff Gideons Raketenrucksack und die Box mit dem Thermaldetonator ein kreatives Spielerlebnis.
Die LEGO Builder App bietet ein faszinierendes Bauabenteuer mit Funktionen, die Kinder digitale 3D-Ansichten der Modelle vergrößern und drehen, Sets speichern und ihren Baufortschritt verfolgen lassen.
Die Mandalorianer-Basis lässt sich mit der baubaren Felsformation mit Höhle aus dem Battle Pack 75373 kombinieren, um zusätzliche Spielmöglichkeiten zu bieten.
Ausstattung: LEGO Star Wars: The Mandalorian Bauspielzeug für Kinder: Das Duell zwischen Pas Vizsla und Moff Gideon ist das perfekte Set, um den dramatischen Showdown aus der 3. Staffel von Star Wars: The Mandalorian nachzustellen 4 LEGO Star Wars: The Mandalorian Sammelfiguren: Paz Vizsla, Moff Gideon und 2 Imperial Praetorian Guards Star Wars Bauspielzeug für Kinder: Die Mandalorianer-Basis aus diesem Set verfügt über eine schwer gepanzerte Tür (mit Mechanismus zum Zuschlagen und Bedienpult) und einen Geschützturm LEGO Star Wars Zubehör: Ein schwerer Blaster aus LEGO Steinen für Paz Vizsla, ein Raketenrucksack für Moff Gideon, Ausrüstung für die Praetorian Guards sowie eine Box mit einem Thermaldetonator laden zum Spielen ein Star Wars: The Mandalorian Geschenkidee für Kinder ab 7 Jahren: Dieses Mandalorianer-Spielzeug aus LEGO Steinen ist ein tolles Geschenk für Jungen, Mädchen und junge Fans von Star Wars Nützlicher Helfer: In der LEGO Builder App können Kinder unter anderem beim Bauen eine digitale Version dieses Modells vergrößern, drehen und näher betrachten, ihren Baufortschritt verfolgen und Sets speichern Bauen und kombinieren: Die Mandalorianer-Basis aus diesem LEGO Star Wars: The Mandalorian Set zum Sammeln kann mit der Höhle und der Felsformation aus Hinterhalt auf Mandalore (75373) verbunden werden. Dieses Battle Pack ist separat erhältlich
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Duell zwischen Paz Vizsla™ und Moff Gideon™ · Empfohlenes Mindestalter (min.): 7 Jahre · LEGO Teile: 289 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 7 Jahre | LEGO Teile: | 289 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Duell zwischen Paz Vizsla™ und Moff Gideon™ | Produkt-Art: | LEGO® STAR WARS™ |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO StarWars, 75386, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 24,34* | € 32,34* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 25,01* | € 33,46* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 26,11* | € 34,86* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 26,40* | € 35,39* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 28,39* | € 37,43* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|