|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3089000-BP Herst.-Nr.: 21260 EAN/GTIN: 5702017583365 |
| |
|
|  |  |
 | 21260 LEGO® MINECRAFT Der Kirschblütengarten
LEGO® MINECRAFT 21260 Der Kirschblütengarten
Der LEGO Minecraft Kirschblütengarten (21260) ist ein faszinierendes Spielzeug zum beliebten Videospiel und das allererste LEGO Set mit Figuren und Funktionen aus dem Minecraft Kirschblütenbiom. Das Set ist ein tolles Geschenk für Gamer, die das Videospiel Minecraft lieben, und für Kinder ab 8 Jahren, die sich für die Natur und Spielsets mit Tieren begeistern – und gern Zombies verscheuchen!
Zum ersten Mal enthält ein LEGO Minecraft Spielset den Helden Sunny. Kinder können Sunny helfen, den Kirschblütengarten in diesem Abenteuer-Spielzeug zu pflegen. Dort befinden sich 2 bunte Bäume, eine kleine Brücke über einen Bach und ein Sandgarten mit dekorativem Topf und Schwarzsteinbrocken. Im Garten leben ein erwachsener Schnüffler – eine freundliche Kreatur aus dem Videospiel – und ein Baby-Schnüffler samt Schnüffler-Ei. Man kann den erwachsenen Schnüffler mit der Schnauze nach dem seltenen Samen graben lassen. Hierzu muss man nur mit einem Finger die Schnüffelfunktion betätigen. Action verspricht eine Zombie-Figur, die aus dem Garten gejagt werden muss. Darüber hinaus bietet die intuitive LEGO Builder App zusätzlichen Bauspaß.
Ausstattung: LEGO Minecraft Garten: Der Kirschblütengarten ist ein tolles Geschenk für Minecraft-Spieler. Einige der Minecraft Kreaturen sind zum ersten Mal in einem LEGO Set enthalten und lassen Jungen und Mädchen ab 8 Jahren aktiv mit den Figuren spielen Kirschblütenbiom: Beinhaltet die Minecraft Figur Sunny, 2 Bienen, einen Minecraft-Schnüffler mit Schnüffelfunktion, die mit einem Finger betätigt wird, sowie einen Babyschnüffler und ein Schnüffler-Ei Garten-Spielset mit Spielzeugzombie: Kinder helfen Sunny, sich um die Bäume und die Zierelemente im Kirschblütengarten zu kümmern und einen feindseligen Zombie zu verscheuchen, damit er nicht die Ruhe stört Authentisches Zubehör: In dem Spielzeug-Garten befinden sich eine kleine Brücke über einen Bach, ein Sandgarten mit einem dekorativen Topf und einem Schwarzsteinbrocken, eine Fackellilie und eine Hacke, die Sunny halten kann Geschenk für Gamer: Vielseitiges Geschenk für Kinder, die das beliebte Videospiel, die Natur und Spielsets mit Tieren lieben und gern Zombies verscheuchen Noch mehr Spielspaß: Schau dir das gesamte Angebot an separat erhältlichen LEGO Minecraft Sets an, um noch mehr Spielmöglichkeiten für kreatives Spielen zu entdecken Minecraft Action in der echten Welt: LEGO Minecraft Bauspielzeuge lassen Kinder das Videospiel auf eine ganz andere Art erleben. Kreaturen, Szenen und Funktionen werden mit LEGO Steinen und der eigenen Kreativität zum Leben erweckt
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Der Kirschblütengarten · Empfohlenes Mindestalter (min.): 8 Jahre · LEGO Teile: 304 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 8 Jahre | LEGO Teile: | 304 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Der Kirschblütengarten | Produkt-Art: | LEGO® MINECRAFT |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO Minecraft, 21260, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 16,17* | € 22,24* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 16,65* | € 23,01* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 19,84* | € 26,72* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 19,63* | € 26,73* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|