Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oracover 47-037-071-010 Klebefolie Orastick Fun 3 (L x B) 10 m x 60 cm Perlmutt, Gold, Gelb,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-308591-BP
Hersteller:
     Oracover
Herst.-Nr.:
     47-037-071-010
EAN/GTIN:
     4041909173163
Suchbegriffe:
4041909173163
Oracover
47-037-071-010
ORASTICK FUN 3 Breite: 60 cm Länge: 10 m perlmutt goldgelb - schwarz

ORASTICK® FUN 3 die zweifarbige Klebefolie mit 25 mm x 25 mm großen Quadraten, machen aus jedem Modell ein Flitzer.

ORASTICK® FUN ist eine bemerkenswerte Entwicklung: Eine zweifarbige Polyesterfolie, bei der das Dekor unzerstörbar unter dem Trägerpolyester liegt und somit auch gegen schärfste Löse- und Reinigungsmittel, sowie Kraftstoff aller Art beständig ist.
Ansonsten ist ORASTICK® FUN in allen Eigenschaften mit ORASTICK® identisch.

Unser Tipp:
ORASTICK® HAFTKLEBSTOFF
Labile Holzfasern können durch Belastung instabil werden und abreißen.
Faltenbildung und im schlimmsten Fall das vollständige Ablösen des Gewebes sind die Folgen.

Für eine optimale Vorbehandlung Ihres Holzuntergrundes empfehlen wir die zu bebügelnden Flächen mit
dem ORASTICK® Haftklebstoff einzustreichen.
Der ORASTICK® Haftklebstoff dringt in das Holz ein und verklebt die losen Holzfasern im Kernholz.
Sie erreichen damit eine hervorragende 3-D Verklebung der ORASTICK® Folie mit dem Untergrund.
Mit dem ORASTICK® Haftklebstoff benötigen Sie keine weitere Vorbehandlung des Holzes mehr.

Anwendung des ORASTICK® Haftklebstoffes:
1. Schleifen sie Ihr Holz gründlich und entfernen Sie den Schleifstaub (absaugen).
2. Rühren Sie den Doseninhalt gut auf.
3. Tragen Sie den ORASTICK® Haftklebstoff 1-2 mal dünn & gleichmäßig mit Hilfe eines Pinsels auf.
4. Lassen Sie den Kleber über Nacht, jedoch mind. 10 h trocknen. (Bitte nicht mehr nachschleifen)
5. Bespannen bzw. bekleben Sie Ihr Modell wie gehabt mit der Klebefolie ORASTICK®.

Ergiebigkeit: ca. 1 Dose / 1m²

Nicht geeignet für Untergründe, welche nicht beständig gegen organische Lösungsmittel sind.

ORASTICK® SPEZIALVERDÜNNUNG
Sollten unsere Kleber in angebrochenen Dosen etwas eintrocknen,
kann der Kleber mit der entsprechenden Verdünnung wieder auf Pinselviskosität eingestellt werden:

Technische Daten:
Gewicht: 1020 g · Grammatur: 84 g/m² · Herstellerfarbe: Perlmutt,Gold,Gelb,Schwarz · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Klebefolie · Produktabmessung, Breite: 60 cm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Serie (Oracover): Orastick Fun 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 60 cm
Herstellerfarbe:
Perlmutt | Gold | Gelb | Schwarz
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
60 cm
Marke:
Oracover
Farbe:
weiß | gold | gelb | schwarz
Serie (Oracover):
Orastick Fun 3
Grammatur (Details):
84 g/m²
Gewicht:
1020 g
Produkt-Art:
Klebefolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,79*
€ 344,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,10*
€ 336,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,50*
€ 321,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,10*
€ 309,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,01*
€ 283,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.