Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oracover 41-014-071-002 Bügelfolie Fun 1 (L x B) 2 m x 60 cm Neon-Pink-Schwarz (fluoreszierend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-308400-BP
Hersteller:
     Oracover
Herst.-Nr.:
     41-014-071-002
EAN/GTIN:
     4041909160095
Suchbegriffe:
Bügelfolie für Modellbau
Modellbaufolie
ORACOVER FUN 1 Breite: 60 cm Länge: 2 m fluor. neon-pink - schwarz

ORACOVER® FUN 1 mit den schwarzen Racing-Punkten wirkt besonders dynamisch. Mit diesem Design zaubern Sie optische Höhepunkte auf Ihr Modell.

ORACOVER® FUN ist eine bemerkenswerte Entwicklung: Eine zweifarbige Bespannfolie, bei der das Dekor unzerstörbar unter dem Trägerpolyester liegt und somit auch gegen schärfste Löse- und Reinigungsmittel, sowie Kraftstoff aller Art beständig ist. Ansonsten ist ORACOVER® FUN in allen Eigenschaften mit ORACOVER® identisch.
Die Folie zeichnet sich durch einmalige Verarbeitungseigenschaften aus: Auf- und abbügelbar, bei Verarbeitungsfehlern haben Sie immer eine zweite Chance, Kraftstoffbeständigkeit, Temperaturbeständigkeit bis 250°C, Überlackierbarkeit und besonders hohe Klebekraft.
Entsprechend der Verarbeitungsanleitung aufgebracht, wirft ORACOVER® keine Blasen oder Falten.

Unser Tipp:
ORACOVER® Heisssiegelkleber
Labile Holzfasern können durch Belastung instabil werden und abreißen.
Faltenbildung und im schlimmsten Fall das vollständige Ablösen des Gewebes sind die Folgen.

Für eine optimale Vorbehandlung Ihres Holzuntergrundes empfehlen wir die zu bebügelnden Flächen mit
dem ORACOVER® Heisssiegelkleber einzustreichen.
Der ORACOVER® Heisssiegelkleber dringt in das Holz ein und verklebt die losen Holzfasern im Kernholz.
Sie erreichen damit eine hervorragende 3-D Verklebung der EASYCOAT® Bespannfolie mit dem Untergrund.
Mit dem ORACOVER® Heisssiegelkleber benötigen Sie keine weitere Vorbehandlung des Holzes mehr.

Anwendung des ORACOVER® Heisssiegelklebers:
1. Schleifen sie Ihr Holz gründlich und entfernen Sie den Schleifstaub (absaugen).
2. Rühren Sie den Doseninhalt gut auf.
3. Tragen Sie den ORACOVER® Heisssiegelkleber 1-2 mal dünn & gleichmäßig mit Hilfe eines Pinsels auf.
4. Lassen Sie den Kleber über Nacht, jedoch mind. 10 h trocknen. (Bitte nicht mehr nachschleifen)
5. Bespannen Sie Ihr Modell wie gehabt mit der Bügelfolie EASYCOAT®

Ergiebigkeit: ca. 1 Dose / 1m²

Nicht geeignet für Untergründe, welche nicht beständig gegen organische Lösungsmittel sind.

ORACOVER® SPEZIALVERDÜNNUNG
Sollten unsere Kleber in angebrochenen Dosen etwas eintrocknen,
kann der Kleber mit der entsprechenden Verdünnung wieder auf Pinselviskosität eingestellt werden.

Technische Daten:
Farbe: Neon-Pink-Schwarz (fluoreszierend) · Gewicht: 260 g · Grammatur: 105 g/m² · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Bügelfolie · Produktabmessung, Breite: 60 cm · Produktabmessung, Länge: 2 m · Serie (Oracover): Fun 1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 2 m x 60 cm
Herstellerfarbe:
Neon-Pink-Schwarz (fluoreszierend)
Produktabmessung, Länge:
2 m
Produktabmessung, Breite:
60 cm
Marke:
Oracover
Farbe:
pink
Serie (Oracover):
Fun 1
Grammatur (Details):
105 g/m²
Gewicht:
260 g
Produkt-Art:
Bügelfolie
Weitere Suchbegriffe: 4041909160095, Oracover, 41-014-071-002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.