Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oracover 21-096-002 Bügelfolie (L x B) 2 m x 60 cm Chrom-Lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-306663-BP
Hersteller:
     Oracover
Herst.-Nr.:
     21-096-002
EAN/GTIN:
     4041909123946
Suchbegriffe:
Bügelfolie für Modellbau
Modellbaufolie
ORACOVER Breite: 60 cm Länge: 2 m chrom lila

WICHTIGE INFORMATION:

Empfänger Antennen nicht unter den chromfarbenen ORACOVER® oder ORASTICK® Folien verbauen, da die mit
Aluminium bedampfte Unterseite der Chrom-Folien den Empfang der Signale beeinträchtigt.

ORACOVER® Chromfolien sind sowohl im Reinton "Chrom" als auch in farbigen Chromtönen erhältlich.
ORACOVER® Chromfolie ist in allen Eigenschaften mit der ORACOVER® Bügelfolie identisch.

Hochwertige Modellbaufolie auf Polyesterbasis, produziert nach einem weltweit patentierten Verfahren für unübertroffene Qualität.
Die Folie zeichnet sich durch einmalige Verarbeitungseigenschaften aus: Auf- und abbügelbar, bei Verarbeitungsfehlern haben Sie immer eine zweite Chance,
Kraftstoffbeständigkeit, Temperaturbeständigkeit bis 250°C, Überlackierbarkeit und besonders hohe Klebekraft.
Entsprechend der Verarbeitungsanleitung aufgebracht, wirft ORACOVER® keine Blasen oder Falten.

Unser Tipp:
Für eine optimale Vorbehandlung Ihres Holzuntergrundes empfehlen wir die zu bebügelnden Flächen mit
dem ORACOVER® Heisssiegelkleber einzustreichen.
Der ORACOVER® Heisssiegelkleber dringt in das Holz ein und verklebt die losen Holzfasern im Kernholz.
Sie erreichen damit eine hervorragende 3-D Verklebung der ORACOVER® Bespannfolie mit dem Untergrund.
Mit dem ORACOVER® Heisssiegelkleber benötigen Sie keine weitere Vorbehandlung des Holzes mehr.

Anwendung des ORACOVER® Heisssiegelklebers:
1. Schleifen sie Ihr Holz gründlich und entfernen Sie den Schleifstaub (absaugen).
2. Rühren Sie den Doseninhalt gut auf.
3. Tragen Sie den ORACOVER® Heisssiegelkleber 1-2 mal dünn & gleichmäßig mit Hilfe eines Pinsels auf.
4. Lassen Sie den Kleber über Nacht, jedoch mind. 10 h trocknen. (Bitte nicht mehr nachschleifen)
5. Bespannen Sie Ihr Modell wie gehabt mit der Bügelfolie ORACOVER®.

Ergiebigkeit: ca. 1 Dose / 1m²

Nicht geeignet für Untergründe, welche nicht beständig gegen organische Lösungsmittel sind.

ORACOVER® SPEZIALVERDÜNNUNG
Sollten unsere Kleber in angebrochenen Dosen etwas eintrocknen,
kann der Kleber mit der entsprechenden Verdünnung wieder auf Pinselviskosität eingestellt werden.

Technische Daten:
Farbe: Chrom-Lila · Gewicht: 240 g · Grammatur: 55 g/m² · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Bügelfolie · Produktabmessung, Breite: 60 cm · Produktabmessung, Länge: 2 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 2 m x 60 cm
Herstellerfarbe:
Chrom-Lila
Produktabmessung, Länge:
2 m
Produktabmessung, Breite:
60 cm
Marke:
Oracover
Farbe:
violett
Grammatur (Details):
55 g/m²
Gewicht:
240 g
Produkt-Art:
Bügelfolie
Weitere Suchbegriffe: 04041909123946, 4041909123946, Oracover, 21-096-002
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 29,31*
€ 39,20*
8 Tage
58
€ 6,99*
ab € 58,27*
€ 74,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.