Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oracover 21-055-002 Bügelfolie (L x B) 2 m x 60 cm Lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-306648-BP
Hersteller:
     Oracover
Herst.-Nr.:
     21-055-002
EAN/GTIN:
     4041909121416
Suchbegriffe:
Bügelfolie für Modellbau
Modellbaufolie
bügelfolie für modellbau
ORACOVER Breite: 60 cm Länge: 2 m lila

ORACOVER® Modellbaufolien, die keine Wünsche offen lassen.

Hochwertige Modellbaufolien auf Polyesterbasis, produziert nach einem weltweit patentierten Verfahren für unübertroffene Qualität.
Die Folie zeichnet sich durch einmalige Verarbeitungseigenschaften aus: Auf- und abbügelbar, bei Verarbeitungsfehlern haben Sie immer eine zweite Chance, Kraftstoffbeständigkeit, Temperaturbeständigkeit bis 250°C, Überlackierbarkeit und besonders hohe Klebekraft.
Entsprechend der Verarbeitungsanleitung aufgebracht, wirft ORACOVER® keine Blasen oder Falten.

Das ORACOVER® Standard Farbsortiment umfasst 27 Farben, die sich seit Jahren großer Beliebtheit erfreuen.

Unser Tipp:
Für eine optimale Vorbehandlung Ihres Holzuntergrundes empfehlen wir die zu bebügelnden Flächen mit
dem ORACOVER® Heisssiegelkleber einzustreichen.
Der ORACOVER® Heisssiegelkleber dringt in das Holz ein und verklebt die losen Holzfasern im Kernholz.
Sie erreichen damit eine hervorragende 3-D Verklebung der ORACOVER® Bespannfolie mit dem Untergrund.
Mit dem ORACOVER® Heisssiegelkleber benötigen Sie keine weitere Vorbehandlung des Holzes mehr.

Anwendung des ORACOVER® Heisssiegelklebers:
1. Schleifen sie Ihr Holz gründlich und entfernen Sie den Schleifstaub (absaugen).
2. Rühren Sie den Doseninhalt gut auf.
3. Tragen Sie den ORACOVER® Heisssiegelkleber 1-2 mal dünn & gleichmäßig mit Hilfe eines Pinsels auf.
4. Lassen Sie den Kleber über Nacht, jedoch mind. 10 h trocknen. (Bitte nicht mehr nachschleifen)
5. Bespannen Sie Ihr Modell wie gehabt mit der Bügelfolie ORACOVER®.

Ergiebigkeit: ca. 1 Dose / 1m²

Nicht geeignet für Untergründe, welche nicht beständig gegen organische Lösungsmittel sind.

ORACOVER® SPEZIALVERDÜNNUNG
Sollten unsere Kleber in angebrochenen Dosen etwas eintrocknen,
kann der Kleber mit der entsprechenden Verdünnung wieder auf Pinselviskosität eingestellt werden.

Technische Daten:
Gewicht: 240 g · Grammatur: 69 g/m² · Herstellerfarbe: Lila · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Bügelfolie · Produktabmessung, Breite: 60 cm · Produktabmessung, Länge: 2 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 2 m x 60 cm
Herstellerfarbe:
Lila
Produktabmessung, Länge:
2 m
Produktabmessung, Breite:
60 cm
Marke:
Oracover
Farbe:
violett
Grammatur (Details):
69 g/m²
Gewicht:
240 g
Produkt-Art:
Bügelfolie
Weitere Suchbegriffe: 4041909121416, Oracover, 21-055-002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.