Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BM 53 Oberarm Blutdruckmessgerät 65459


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3065878-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     65459
EAN/GTIN:
     4211125654597
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Beurer BM 53 Oberarm Blutdruckmessgerät 65459

Beurer Oberarm-Blutdruckmessgerät BM 53

Erkennt Arrythmien und veränderte Wellenformen
Komfortables XL-Display
Mehrfachmessung für genauere Messwerte

Das BM 53 von Beurer ist der perfekte Gesundheitsbegleiter für die Überwachung Ihrer Blutdruck- und Pulswerte zu Hause. Das große, übersichtliche Display und die farbige Einstufung der Messwerte macht das Ablesen besonders einfach. Mit der erweiterten Arrhythmieekennung erkennt das Gerät Vorhofflimmern und hilft bei der Früherkennung von Schlaganfällen.

Ausstattung:
Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
Patentierter Ruheindikator für genaue Messergebnisse
Manschettensitzkontrolle: für die korrekte Positionierung der Manschette am Oberarm
Arrhythmie-Erkennung: Erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen
Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala
Zwei Benutzerspeicher für je 100 Messwerte
Perfekt ablesbares XL-Display mit Backlight
Durchschnittswertberechnung aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage
Automatische Druckvorwahl und Luftablass
Integrierte Abschaltautomatik
Batteriewechselanzeige
Mit Premium-Manschette für Oberarmumfänge von 22 - 42 cm

Technische Daten:
Ausführung (Gesundheit & Wellness): Oberarm · Gewicht: 437 g · Gewicht, Hinweis: ca., ohne Batterien · Manschetten-Länge (max.): 420 mm · Manschetten-Länge (min.): 220 mm · Produktabmessung, Breite: 94 mm · Produktabmessung, Höhe: 46 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x), inkl.

Lieferumfang:
Blutdruckmessgerät BM 53,4 x AA Batterien,Blutdruckpass,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 140 x 94 x 46 mm
Produktabmessung, Höhe:
46 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
94 mm
Marke:
Beurer
Ausführung (Gesundheit & Wellness):
Oberarm
Manschetten-Länge (max.):
420 mm
Manschetten-Länge (min.):
220 mm
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (4x)|ツ| inkl.
Gewicht, Hinweis:
ca.|ツ| ohne Batterien
Gewicht:
437 g
Produkt-Art:
Blutdruckmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 48,80*
€ 64,38*
€ 4,00*
ab € 43,83*
€ 64,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.