Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera 370183025 Purple Rocket 1:18 RC Einsteiger Modellauto Elektro Buggy Allradantrieb (4WD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3065818-BP
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     370183025
EAN/GTIN:
     9003150143369
Suchbegriffe:
Autorennbahn
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Carrera 370183025 Purple Rocket 1:18 RC Einsteiger Modellauto Elektro Buggy Allradantrieb (4WD)

RC Car 2,4GHz Purple Rocket -PX- Carrera Profi RC

Vollgefedertes Fahrzeug
Luftreifen
Metallgetriebe
Spritzwassergeschützt

Technische Daten:
Altersklasse: ab 14 Jahre · Antriebsart (Modellbau): Allradantrieb (4WD) · Anzahl Spieler (max.): 16 · Anzahl Spieler (min.): 1 · Fahrzeit (Autos): 15 min · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Geschwindigkeit (max.): 50 km/h · Ladezeit: 80 min · Maßstab: 1:18 · Modell-Art: Buggy · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Weitere technische Daten: Fernsteuerung: 4x Micro-Batterien (inkl.)
Li-Ion-Akku 6,4V 1300mAh 2S

Lieferumfang:
Fahrzeug · Controller · Li-Ion-Akku · USB Ladekabel · Batterien · Anleitung

Weitere Informationen:
Marke:
Carrera
Fahrzeit (Autos):
15 min
Anzahl Spieler (max.):
16
Anzahl Spieler (min.):
1
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Modell-Art:
Buggy
Maßstab:
1:18
Herst.-Teilenr.:
370183025
Ladezeit:
80 min
Geschwindigkeit (max.):
50 km/h
Antriebsart (Modellbau):
Allradantrieb (4WD)
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Modellausführung:
RtR
Altersklasse:
ab 14 Jahre
Produkt-Art:
RC Einsteiger Modellauto
Weitere Suchbegriffe: autorennbahn carrera, autorennbahn, Carrera, 370183025, Purple Rocket, Ferngesteuertes Modellauto, Ferngesteuertes Auto
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 67,36*
€ 84,98*
Frei Haus
ab € 70,60*
€ 109,99*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 89,52*
€ 112,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,86*
€ 134,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.