Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera 20063048 First Batwheels Ready to Roll Start-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3065815-BP
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     20063048
EAN/GTIN:
     4007486630482
Suchbegriffe:
Autorennbahn
autorennbahn carrera
autorennbahn
Carrera 20063048 First Batwheels Ready to Roll Start-Set

First Sets Batwheels Ready to Roll

Batteriebetrieben, ideal auch für unterwegs
Schienen und Fahrzeuge im Maßstab 1:50
Einfache Handhabung
Elektronisch gesteuerte Handregler speziell für Kinderhände entwickelt
Mit Kreisel für extra Spielspaß
Für Kleinkinder ab 3 Jahren mit blauen Schienen und lizenzspezifischen Dekoelementen

Die erste Rennbahn für Kleinkinder ab 3 Jahren mit blauen Schienen und lizenzspezifischen Dekoelementen ~ Batteriebetrieben, ideal auch für unterwegs ~ Schienen und Fahrzeuge im Maßstab 1:50 ~ Einfache Handhabung ~ Elektronisch gesteuerte Handregler speziell für Kinderhände entwickelt ~ Mit Engstelle für lustige Kollisionen ~ Mit Flip Element für extra Spielspaß

Technische Daten:
Altersfreigabe: 3 Jahre · Anzahl Spieler (max.): 2 · Autorennbahn-System: First · Empfohlenes Mindestalter (min.): 3 Jahre · Maßstab: 1:50 · Modell-Name: Batwheels Ready to Roll · Produktabmessung, Breite: 114 mm · Produktabmessung, Länge: 875 mm · Weitere technische Daten: Streckenlänge 2.9 m
4x Mono-Batterie (bitte separat bestellen)

Lieferumfang:
Peppa Pig,Bam Peppa Pig,Redbird Batteriebetrieben,Anschlussschiene mit Batteriebox,2 Handrelger,Geraden,Kurven,Engstelle,Flip Element,Stützen,Dekoelemente,Anleitung

Hinweis:
ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleinteile und/oder abreißbare Kleinteile enthalten, die z. B. verschluckt werden könnten. Erstickungsgefahr.
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 875 mm x 114 mm
Produktabmessung, Länge:
875 mm
Produktabmessung, Breite:
114 mm
Altersfreigabe:
3 Jahre
Anzahl Spieler (max.):
2
Empfohlenes Mindestalter (min.):
3 Jahre
Maßstab:
1:50
Autorennbahn-System:
First
Herst.-Teilenr.:
20063048
Modell-Name:
Batwheels Ready to Roll
Produkt-Art:
Start-Set
Weitere Suchbegriffe: 9003150129738, Carrera, 20063048
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 26,55*
€ 35,40*
€ 4,00*
ab € 27,32*
€ 36,19*
13 Tage
11
€ 6,29*
ab € 28,82*
€ 38,03*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 32,46*
€ 43,15*
€ 6,95*
ab € 34,25*
€ 44,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.