Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Funk Schnittstelle HmIP-ESI-IEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3065788-BP
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     159672A0
EAN/GTIN:
     4047976596720
Suchbegriffe:
Homematic IP
159672A0
HmIP-ESI-IEC
HeizhörperThermostat
Homematic IP Funk Schnittstelle HmIP-ESI-IEC

Homematic IP Smart Home Funk Schnittstelle für Smart Meter HmIP-ESI-IEC

Erfasst den aktuellen Stromverbrauch direkt am Zähler und leitet die Daten an die Homematic IP App weiter
Ermöglicht die Einstellung smarter Automatisierungen
Kompatibel mit allen modernen Messeinrichtungen mit Info-Schnittstelle (nach IEC 62056-21)
Unterstützung der Protokolle D0 Modus A bis D und SML
Lässt sich verwenden mit Bezugs- und Lieferzählern, Zweirichtungszählern, Ein- und Zweitarifzählern

Homematic IP Schnittstelle für Smart Meter
Stromverbrauch per App einsehen – und Daten smart nutzen.
Jederzeit mit einem Blick aufs Smartphone über den Stromverbrauch zuhause informiert sein – das gelingt komfortabel mit der Homematic IP Schnittstelle für Smart Meter.
Mit der Homematic IP Schnittstelle für Smart Meter behalten Sie den Stromverbrauch in Ihrem Zuhause immer im Blick: über die Homematic IP App, die Ihnen die Daten des Stromzählers aktuell und rückwirkend anzeigt. Auch die Nutzung der Messwerte für smarte Automatisierungen ist möglich. Installiert wird die Schnittstelle direkt auf dem Stromzähler.

Montage
Elektronische Stromzähler haben eine optische Datenschnittstelle, die in eine Metallplatte eingebettet ist. Darauf wird die Homematic IP Schnittstelle magnetisch fixiert und schließlich über die Homematic IP App ins Smart Home integriert.

Stromverbrauch per Smartphone ablesen
Alles, was die Homematic IP Schnittstelle für Smart Meter an Daten erfasst, wird sofort auf die Homematic IP App weitergeleitet. So lässt sich der aktuelle und zurückliegende Stromverbrauch jederzeit übersichtlich ablesen. Übertragen werden alle Zählerstände und die aktuelle Leistung.

Smartes Highlight:
Durch die permanente Messung der Leistungswerte können beliebige smarte Szenarien ausgelöst werden. Wird etwa Strom über eine PV-Anlage eingespeist, erkennt das die Homematic IP Schnittstelle für Smart Meter. Mit einem angeschlossenen Homematic IP Aktor kann dieser produzierte Strom dann effektiv selbst genutzt werden.

Tipp:
Durch die permanente Erfassung und Speicherung der Messdaten kann der Verbrauch auch rückwirkend visualisiert und analysiert werden. So gibt es keine Überraschungen bei der nächsten Stromrechnung.

Die wichtigsten Merkmale
1. Erfasst den aktuellen Stromverbrauch direkt am Zähler und leitet die Daten an die Homematic IP App weiter. Über die Speicherung der Messdaten kann der Verbrauch auch langfristig rückwirkend überwacht werden.
2. Ermöglicht in Verbindung mit einem angeschlossenen Homematic IP Aktor die Einstellung smarter Automatisierungen.
3. Kompatibel mit allen modernen Messeinrichtungen (mME) mit Info-Schnittstelle (nach IEC 62056-21). Unterstützt werden die Protokolle D0 Modus A bis D und SML. Nicht unterstützt wird Idis CII (Österreich).
4. Lässt sich verwenden mit Bezugs- und Lieferzählern, Zweirichtungszählern, Ein- und Zweitarifzählern.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Cloud-Anbindung (SmartHome): Hersteller-Spezifisch · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Herstellerfarbe: Weiß · Reichweite max. (im Freifeld): 300 m · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: HmIP-ESI:
Versorgungsspannung 2 x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Batterielebensdauer: 5 Jahre (typ. mit ES-IEC)
Umgebungstemperatur: 5 bis 35 °C
Abm. (B x H x T) 39 x 109 x 29 mm
Gewicht: 100 g (inkl. Batterien)
Sendeintervall (typ.): 6 Minuten
Funk-Frequenzband: 868,0-868,6 MHz; 869,4-869,65 MHz
ES-IEC:
Versorgungsspannung über Auswerteeinheit
Umgebungstemperatur: 5 bis 35 °C
Abm. (B x H x T): 32 x 40 x 20 mm
Gewicht (inkl. Zuleitung): 52 g

Lieferumfang:
Homematic IP Schnittstelle für Energiesensor
Energiesensor für Smart Meter
Doppelseitige Klebestreifen (2x)
1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien (2x)
Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Benötigt die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und Cloud-Service,Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI,Kompatible Partnerlösungen von Drittanbietern

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Schutzart:
IP20
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Serie (Haustechnik):
Homematic IP
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Reichweite max. (im Freifeld):
300 m
Einsatzort:
Innenbereich
Frequenz (LOV):
868 MHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Hersteller-Spezifisch
Produkt-Art:
Schnittstelle
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 65,43*
€ 80,82*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 65,52*
€ 80,92*
Frei Haus
ab € 67,43*
€ 83,20*
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 71,27*
€ 87,79*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 73,82*
€ 91,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.