Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff Seriell Anschlusskabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3062685-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR720501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder
Cliff Seriell Anschlusskabel 1 m Schwarz

VHDCI Kabel 1m

Es handelt sich um ein 68-poliges Stecker-zu-Stecker-Kabel, das für den Anschluss und die Übertragung von Daten zwischen Computern und Peripheriegeräten verwendet wird. Der VHDCI-Anschluss ist ein sehr kleiner Anschluss, der die Platzierung von vier breiten SCSI-Anschlüssen auf der Rückseite eines einzelnen PCI-Kartensteckplatzes ermöglicht.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Stecker 68pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Stecker 68pol. · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Seriell · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1 m · Weitere technische Daten: Elektrischer Strom: max. 0.5 A pro Kontakt
Spannung: max. 30 V/AC

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
D-SUB-Stecker 68pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
D-SUB-Stecker 68pol.
Marke:
Cliff
Kabel-Anwendung:
Seriell
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Seriell Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: Cliff, FCR720501, d-sub kabel, seriell-kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,99*
€ 66,87*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 46,18*
€ 66,88*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 50,78*
€ 66,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.