Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ODYS Pax schwarz E-Scooter Schwarz Li-Ion Straßenzulassung: Deutschland


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3061921-BP
Hersteller:
     Odys
Herst.-Nr.:
     X900009
EAN/GTIN:
     4260552543035
Suchbegriffe:
E-Scooter
Electro Scooter
Electro Scooter Zweirad
Electroscooter
ODYS Pax schwarz E-Scooter Schwarz Li-Ion Straßenzulassung: Deutschland

ODYS PAX Elektro Scooter mit Straßenzulassung

Mit Straßenzulassung (max. Geschwindigkeit 20 km/h)
Reichweite bis zu 30 km
Steigungen bis 20 %
9" Luftreifen (22.86 cm)
Duales Bremssystem
Zugelassenes Gesamtgewicht 120 kg

ODYS PAX Content
Entdecke Mobilität...

bis zu 20 km/h schnell
Mal eben schnell zum Bäcker, auf die coole Art zur Uni oder bequem zur Arbeit mit bis zu 20km/h im Sportmodi „H“. Und soll es dann doch mal langsamer zugehen, wechsle einfach in den Fußgängermodi „E“ und beschränke ihn auf 5km/h. Soll’s lässig zugehen, nutze den Standardmodus „L“ mit bis zu 15km/h. Passe den Modi ganz einfach nach deinen Bedürfnissen mit einem kurzen Doppelklick über die Power & Bedientaste deines PAX Scooters an.
...bis zu 30 km weit
Der hochgradig sichere & leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 7800mAh (280,8 Wh) bietet dir sichere und beständige Lebensdauer. Bei vollem Akku kommst du unter optimalen Bedingungen mit einer Akkuladung bis zu 30 km weit. Ist der Akku leer, hast du ihn in nur 4 Stunden wieder voll aufgeladen und kannst den Fahrspaß mit deinem PAX Scooter wieder voll genießen.
...mit Power ausdauernd
Die maximale Motorleistung von 600 Watt (300 Watt Dauerleistung) sorgt für genügend Power, auch wenn es mal bergauf geht. So sind Steigungen mit bis zu 20% kein Problem und deinem PAX Scooter geht nicht so schnell die Puste aus. Lässt dich nicht hängen und bringt dich auch bei hügeliger Umgebung immer mit voller Leistung an dein Ziel. Mit Power ausdauernd mobil.
...mit 9" Luftreifen
Allseits angenehmes und vor allem sicheres Fahrgefühl dank der 9" Luftreifen mit denen dein PAX Scooter Unebenheiten auf deinem Weg abfedert. Damit ist nicht nur eine erschütterungsfreie Fahrt auf ebenen Straßen garantiert, sondern ebenso bequeme Fahrten auf unbefestigten Strecken mit Schotter, Erde oder Gras. Lass dich auf deiner Zielgeraden von Nichts abbringen.
...mit LED Display
Das LED Farbdisplay deines PAX Scooters zeigt dir neben dem ausgewähltem Fahr-Modi, die aktuell gefahrene Geschwindigkeit, den Akkustand aber auch an, ob du das Licht angeschaltet hast. Auch kannst du dem Display entnehmen, ob dein PAX Scooter mit deinem Smartphone via Bluetooth verbunden ist oder kontrollieren, ob er diebstahlsicher gesperrt ist. Wenn's noch mehr sein soll, dann eben Weiteres über die iOS/Android App. Stylisch alles übersichtlich im Blick.
...ohne Grenzen
Mit nur einem Handgriff ready to take off. Innerhalb von nur 3 Sekunden hast du einen PAX Scooter zusammengeklappt und so transportbereit. Ganz egal, ob du ihn im Kofferraum deines PKWs verstauen willst oder platzsparend zu Hause. Zusammengeklappt ist er noch handlicher und lässt sich mit seinen 15kg z.B. leichter die Treppe runtertragen. So sind dir auch bei Treppen keine Grenzen gesetzt.
...vollkommen sicher
Zu den wichtigen Features deines straßenzugelassenen PAX Scooters gehören die Vorderrad- & Rückradbremse, die Halterung der Versicherungsplakette, die Klingel, die Reflektoren sowie die Front- & Rückleuchten. Das Frontlicht ist so konzipiert, dass es maximale Ausleuchtung garantiert, gleichzeitig aber den Verkehr nicht blendet. Beim Einschalten des Scheinwerfers wird automatisch auch das Rücklicht aktiviert. So wirst du immer gesehen und fährst sicher egal wann, egal wo.
...auch bei Regen
Dein PAX Scooter ist IP55 zertifiziert. Das bedeutet, er ist nicht nur spritzwassergeschützt, sondern kann sich auch Wasserstrahlen ohne Probleme aussetzen. So kann ihm eine Pfütze, ein Regenschauer oder ein Wasserstrahl aus dem Gartenschlauch nichts anhaben. Reinige so deinen Scooter bequem & komfortabel nach einer Offroad-Fahrt. Sei bei allen Witterungsverhältnissen unbesorgt und genieße reinsten Fahrspaß.

Ausstattung:
Mit Straßenzulassung (max. Geschwindigkeit von 20 km/h)
Rahmen aus Luftfahrtaluminium
Für Steigungen von bis 20% geeignet*
Akku mit einer Reichweite von bis zu 30 km*
22,86cm (9“) Luftreifen für optimale Federung und ein sicheres Fahrgefühl
Duales Bremssystem mit Energierückgewinnung, IP55
Displayanzeige für Geschwindigkeit, Batteriestand und Betriebsmodus
Zugelassenes Gesamtgewicht von 120 kg
Klappbar und leicht zu transportieren
Inklusive App für Android und iOS


Technische Daten:
Akku-Technologie: Li-Ion · Anzahl Bremsen: 2 · Betriebsspannung-Ladegerät: 230 V · Bremsentyp: Scheibenbremse,Rekuperationsbremse · Gewicht: 15 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h · Produktabmessung, Breite: 450 mm · Produktabmessung, Höhe: 1140 mm · Produktabmessung, Länge: 1085 mm · Reichweite (max.): 25 km · Reifen-Art: Luftreifen (Schlauchlos) · Reifen-Durchmesser: 228.6 mm · Straßenzulassung: Deutschland · Tragkraft: 105 kg · Zulässiges Gesamtgewicht: 120 kg

Lieferumfang:
E-Scooter
Netzteil
Montagewerkzeug
Datenbestätigung
Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
iOS, Android oder andere App-fähige Betriebssysteme

Hinweis:
-
Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Li-Ion
Tragkraft:
105 kg
Abmessungen:
(L x B x H) 1085 x 450 x 1140 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
1140 mm
Produktabmessung, Länge:
1085 mm
Produktabmessung, Breite:
450 mm
Marke:
ODYS
Zulässiges Gesamtgewicht:
120 kg
Anzahl Bremsen:
2
Bremsentyp:
Scheibenbremse | Rekuperationsbremse
Farbe:
schwarz
Straßenzulassung:
Deutschland
Reifen-Art:
Luftreifen (Schlauchlos)
Höchstgeschwindigkeit:
20 km/h
Reichweite (max.):
25 km
Betriebsspannung-Ladegerät:
230 V
Reifen-Durchmesser:
228.6 mm
Gewicht:
15 kg
Produkt-Art:
E-Scooter
UKCA-konform:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 3,51*
ab € 274,55*
€ 330,42*
Frei Haus
ab € 346,06*
€ 439,90*
€ 5,00*
ab € 372,12*
€ 439,91*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 415,52*
€ 491,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,71*
€ 585,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,02*
€ 584,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,27*
€ 557,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,16*
€ 530,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,52*
€ 494,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.