Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home Comfort 7736504695 Tronic Comfort Compact 3.6 kW TR4000R 4 ET Durchlauferhitzer A (A+ - F) elektronisch 3.6 k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-3061745-BP
Hersteller:
     Bosch Home Comfort
Herst.-Nr.:
     7736504695
EAN/GTIN:
     4057749719621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer elektronisch
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer 3,6kw
Bosch Home Comfort 7736504695 Tronic Comfort Compact 3.6 kW TR4000R 4 ET Durchlauferhitzer A (A+ - F) elektronisch 3.6 kW

Elektronischer Klein-Durchlauferhitzer von Bosch (steckerfertig)

Installation an allen handelsüblichen Armaturen
Effizient und energiesparend
Leistung 3.6 kW
Steckerfertig

Kleines Gerät, große Leistung: Die elektronischen Klein-Durchlauferhitzer von Bosch.
Komfortabel, energiesparend und effizient: Die elektronischen Klein-Durchlauferhitzer von Bosch überzeugen durch ein kompaktes Design und durchdachte Funktionalität. Sie sind die ideale Lösung für nahezu jedes Handwaschbecken. Freuen Sie sich auf perfekt temperiertes Wasser.

Berührungs- und Feuchtigkeitsschutz IP-24D
Der Spritzwasserschutz ermöglicht auch im Badezimmer eine einfache und sichere Installation an allen handelsüblichen druckfesten Armaturen.

Elektronische Luftblasenerkennung
Elektronisches Sicherheitssystem zur Luftblasenerkennung.

Effizient und energiesparend
Die elektronischen Klein-Durchlauferhitzer verbrauchen nur dann Energie, wenn warmes Wasser benötigt wird.

Konsequentes Energiesparen
Durch die elektronische Regelung werden im Vergleich zu hydraulischen Geräten Wasser und Energie eingespart.

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: A (A+ - F) · Betriebsart (mechanisch/elektronisch): elektronisch · Betriebsspannung: 230 V · Jährlicher Energieverbrauch (Warmwasserbereiter): 475 kWh/Jahr · Leistung: 3.6 kW · Montageart: Untertisch · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 185 mm · Produktabmessung, Tiefe: 88 mm · Schutzart: IP24 · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 38 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 12 °C · Weitere technische Daten: Max. Zulauftemperatur: 20 °C
Warmwasserleistung 12 °C bis 38 °C: 1,9 l / min
Einschaltwassermenge (ohne DMB): 1,8 l/min
Einschaltfließdruck (ohne DMB): <0,3 bar

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 140 x 185 x 88 mm
Produktabmessung, Tiefe:
88 mm
Produktabmessung, Höhe:
185 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
A (A+ - F)
Marke:
Bosch Home Comfort
Jährlicher Energieverbrauch (Warmwasserbereiter):
475 kWh/Jahr
Schutzart:
IP24
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
elektronisch
Montageart:
Untertisch
Betriebsspannung:
230 V
Temperatureinstellung, Bereich:
12 bis 38 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
38 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
12 °C
Leistung:
3.6 kW
Produkt-Art:
Durchlauferhitzer
Weitere Suchbegriffe: Bosch Home Comfort, 7736504695, Tronic Comfort Compact 3.6 kW TR4000R 4 ET, Boiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 134,70*
€ 168,62*
Frei Haus
ab € 124,31*
€ 168,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,62*
€ 200,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,04*
€ 195,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,85*
€ 192,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,03*
€ 185,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,70*
€ 160,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.